Vous avez recherché "TERRA 54" (149 produits)


Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune
WEIDMULLER
Bloc de jonction de protection, PUSH IN, Vert/jaune, 2.5 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
GRIFEQUIP - Liaison équipotentielle
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Connecteur équipotentiel GRIFEQUIP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 et CF105 finitions GS et GC - finition Aluminium
Borne Protection fil BLF6/35 laiton
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Borne laiton pour conducteur de protection BLF diamètre 35mm² et longueur 22mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Cuivre
Borne Protection Fil BLF6/16 laiton
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Borne laiton pour conducteur de protection BLF diamètre 16mm² et longueur 19mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Cuivre
Borne Protection fil BLF6/50 laiton
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Borne laiton pour conducteur de protection BLF diamètre 50mm² et longueur 26mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Cuivre
TerraGrif K2MI Duo 18
K2 SYSTEMS
Accessoires de montage pour DomeClamp Pince pour module établissant une liaison équipotentielle du système de montage K2 Dome 6 ou pour la mise à la terre des cadres des modules. Matériau : acier inoxydable 301 TA
CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
CA 6526 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Enregistrement et communication Bluetooth. Boitier IP54.
Testeur multifonctions d'installations monophasées et triphasées.
MEGGER
Testeur multifonctions, batterie plug-in, sans outil, mesure d'impédance de boucle, test de borne de recharge de VE,test des DDR, mesure decourants de fuite,transfert par Bluetooth, Mesure de chute de tension, IP54
MIT400/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
MIT410/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
MIT420/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Collier d'écartement pour conducteur plat 832 40/40mm/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Collier d'écartement pour conducteur plat 832 40/40mm/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Pool Terre Diam 50 Pour La Mise À La Terre D'Une Piscine
ASTRALPOOL
Pool Terre Diam 50 Pour La Mise À La Terre D'Une Piscine. Contient Un Collier De Prise En Charge Et Une Électrode À Relier À Un Piquet De Terre.
Rondelle de masse ISO 75
BLM
Rondelle de mise à la masse filetage ISO 75 en laiton nickelé
A4C 6 PE DL - Série-A Bloc de jonction universel
WEIDMULLER
Bloc de jonction de protection, PUSH IN, Vert/jaune, 6 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Prise terre Inox coff béton, D=10, Long 220mm, trou taraudé M10-M12
ADEE ELECTRONIC
Prise de terre inox pour coffrage béton diam 10 mm Longueur 220 mm flasque diam 80mm avec trou taraudé M10-M12