Vous avez recherché "Traitement eau" (985 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ADOUCISSEUR WATERSIDE 21 volumétrique, kit de raccordement
BWT
ADOUCISSEUR WATERSIDE 21 volumétrique aux fonctions essentielles. 16L de résine, débit à 1 bar : 2m3/h. Livré avec kit de raccordement, compteur interne, vanne de réglage, clapet A/R. Mise en service incluse.
ADOUCISSEUR MY PERLA OPTIMUM
BWT
Adoucisseur My PERLA OPTIMUM, 'l'indispensable' au design compact, eco-responsable, connecté et durable avec fonctions d'alerte. Origine France Garantie.
kit d'installation pour myACCESS et autres adoucisseurs DT
BWT
KIT DE RACCORDEMENT adapté aux adoucisseurs MYACCESS, PERLA SILK et NEW ACCESS
E1 NEW DN 20, Station de filtration et de protection à cartouche DN20 - 3/4'
BWT
E1 NEW DN 20, Station de filtration et de protection à cartouche DN20 - 3/4'. 2 appareils en 1 : filtre anti-impuretés et réducteur de pression, garantie 10 ans, manomètre de contrôle de pression inclus.
AQA PURA, Filtre eau de boisson sous évier avec cartouche
BWT
Installation sous l'évier, compatible avec tous les robinets du marché. Filtre l'eau froide, élimine le chlore, les pesticides et les mauvais goûts et odeurs de l'eau.
E1 NEW DN25, Station de filtration et de protection à cartouche DN25 - 1'
BWT
E1 NEW DN25, Station de filtration et de protection à cartouche DN25 - 1'. 2 appareils en 1 : filtre anti-impuretés et réducteur de pression, garantie 10 ans, manomètre de contrôle de pression inclus.
Station DUPLEX antitartre et anticorrrosion BWT PUREPHOS
BWT
Station BWT PUREPHOS : filtre DUPLEX 4 actions : anti-impuretés 20µm, anti-prolifération bactérienne, protection contre le tartre et contre la corrosion.
ADOUCISSEUR PERLA SPHERE XL nouvelle génération
BWT
PERLA SPHERE XL pour l'habitat individuel, modèle Confort, garanti 10 ans, connecté BWT@Home. Livré complet et équipé, mise en service incluse. Origine France.
Osmoseur P'URE AQUACALCIUM, filtre pesticide, chlore, bactéries, virus,..
BWT
Osmoseur sous-évier avec robinetterie dédiée à l'eau de boisson. Élimination des goûts, odeurs et substances indésirables (chlore, pesticides, métaux lourds, nitrates, bactéries, virus et polluants chimiques).
Kit d'entretien universel et semestriel adoucisseur
BWT
Kit universel pour l'entretien d'adoucisseur sur 24 mois (3 cartouches DGD et 1 boîte de pastilles IOCLEAN)
Station TRIPLEXpour la filtration des eaux de pluie, puisage ou forage
BWT
Station BWT PURESKY : filtre TRIPLEX pour eaux de pluie, puits ou forage. Filtration 50µ, 20µ anti-impuretés/bactéries et charbon actif contre odeurs et organiques. Idéal pour un usage domestique.
Adoucisseur BWT myACCESS S - 10 litres de résines jusque 4 personnes
BWT
BWT myACCESS S - adoucisseur compact 10 litres de résines jusque 4 personnes, spécial petits espaces
Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 10 mètres V3
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 10 mètre V3, pour déshumidificateurs, centrales de traitement d'air, jusqu'à 1460mw (4,9mBtu/h)
Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 6 mètres V3
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 6 mètre V3, pour déshumidificateurs, centrales de traitement d'air, jusqu'à 1460mw (4,9mBtu/h)
Watermatic WVD110S VD110, pompe de relevage pour cuisine et buanderie
WATERMATIC
VD110 est une pompe de relevage conçue pour la cuisine ou la buanderie. Ultra compacte et facile à installer grâce à ses 4 entrées, elle peut traiter des eaux jusqu'à 90'°C. Elle est équipée d'un dispositif empêchant la remontée de mousse.