Vous avez recherché "Transformateurs monophasés" (1202 produits)


Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -100VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 100VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -160VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 160VA selon IEC et CSA et 140VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur monophasé de sécurité 100VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0100, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 100VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 63VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0060, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 63VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 160VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0160, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 160VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 40VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0040, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur commande et sécurité à à vis prim 230V à 400V et sec 24V~ 63VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 63VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -250VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 250VA selon IEC et CSA et 210VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité à vis -prim 230/400V~/sec 24/48 V -100 VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 100VA - livré avec 2 barrettes de couplage - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité à vis - prim 230/400V~/sec 24/48 V -63 VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 63VA - livré avec 2 barrettes de couplage - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur commande et sécurité à vis prim 230V à 400V et sec 24V~ 40VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 40VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V-100VA
LEGRAND
Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion vis primaire 230V à 400V +/-15V~, secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 100VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité à vis -prim 230/400V~/sec 24/48 V -160 VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 160VA selon IEC et CSA et 140VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité à vis -prim 230/400V~/sec 24/48 V -250V~A
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 250VA selon IEC et CSA et 210VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur monophasé de sécurité 40VA IP00 230-400/2x24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0042, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V
Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V-400VA
LEGRAND
Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion vis primaire 230V à 400V +/-15V~, secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 400VA selon IEC et CSA et 300VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur monophasé de sécurité 63VA IP00 230-400/2x24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0062, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 63VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V
Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ - 100VA
LEGRAND
Transformateur de sécurité monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ - puissance 100VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme aux normes IEC EN 61558-2-4 et -6
Transformateur monophasé de séparation 160VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0161, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 160VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V
Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V-250VA
LEGRAND
Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion vis primaire 230V à 400V +/-15V~, secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 250VA selon IEC et CSA et 210VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et séparation à vis -prim 230/400V/sec 115/230V-160VA
LEGRAND
Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion vis primaire 230V à 400V +/-15V~, secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 160VA selon IEC et CSA et 140VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -400VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 400VA selon IEC et CSA et 300VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et séparation à vis-prim 230/400V/sec 115/230V-1000VA
LEGRAND
Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion vis primaire 230V à 400V +/-15V~, secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 1000VA selon IEC et CSA et 700VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur monophasé de séparation 40VA IP00 230-400/2x115V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de séparation Type EUR0041, IEC/EN-61558-2-4, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x115V