Vous avez recherché "accessoires connect sg" (26 produits)


Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 500mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication via le protocole Wireles (sans fil) 500mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 350mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication Wireless (sans fil) 350mA 3 pôles Linect
Connect Switch interrupteur blanc EnOcean pour système SG Connect
SG LIGHTING
Connect Switch interrupteur blanc EnOcean (sans courant ni batterie) pour système SG Connect (protocole Zigbee) permet d'allumer ou éteindre et d'augmenter ou baisser l'intensité lumineuse, en simple ou double commande
Connect Bridge kit en saillie de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI
SG LIGHTING
Connect Bridge kit saillie permet la liaison entre SG Connect et les luminaires DALI qui peuvent communiquer sans fil et profiter de toutes les fonctions des autres luminaires (jusqu'à 20 unités) charge maximale 400VA 0,50W classe II IP20
Façade noir pour interrupteur Connect Switch
SG LIGHTING
Façade de finition de couleur noir accessoire pour l'interrupteur Connect Switch r820353 utilisé pour le système SG Connect (sans fil) permettant d'allumer ou éteindre et augmenter ou baisser l'intensité lumineuse
Connect Bridge kit encastré de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI
SG LIGHTING
Connect Bridge kit encastré permet la liaison entre SG Connect et les luminaires DALI qui peuvent communiquer sans fil et profiter de toutes les fonctions des autres luminaires (jusqu'à 20 unités) charge max 400VA 0,50W classe II IP20
Rax 150 verre dépoli pour downlight Rax noir IP44
SG LIGHTING
Rax 150 verre trempé dépoli noir de diamètre 168mm pour downlight Rax intérieur IP44
Tube Wall support mural et étagère blanc pour y connecter le téléphone
SG LIGHTING
Tube Wall accessoire : support mural de fixation et étagère blanc pour connecter le téléphone et divers objets
Tube Wall support mural et étagère noir pour y connecter le téléphone
SG LIGHTING
Tube Wall accessoire : support mural de fixation et étagère noir pour connecter le téléphone et divers objets
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 600mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication sans fil via le protocole Zigbee/Wireles 600mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 700mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication Wireles (sans fil) 700mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 800mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication sans fil via le protocole Zigbee/Wireles 800mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 1050mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication Wireles (sans fil) 1050mA 3 pôles Linect
Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (sans fil) 900mA
SG LIGHTING
Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication sans fil via le protocole Zigbee/Wireles 900mA 3 pôles Linect
Détecteur PIR Connect externe Zigbee 8M IP66 230V blanc 0,5W Classe II IK08
SG LIGHTING
Connect Sensor est un capteur PIR blanc externe pour le système SG connect qui communique sans fil via Zigbee avec les luminaires équipés de driver Connect Wireless 0,5W hauteur de montage jusqu'à 8 mètres classe II IK08 IP66
Smart Gateway passerelle pour piloter à distance le système SG Smart
SG LIGHTING
Smart Gateway passerelle Wifi/Bluetooth pour piloter à distance les appareils connectés SG Smart (complet près a poser câble Ethernet fiche d'alimentation 220-240V 50-60Hz et antenne Bluetooth)
Variateur de sol Leddim Smart Floornoir 200VA classe II IP20
SG LIGHTING
Variateur Leddim Smart Floor noir intérieur à placer au sol pour connecter des luminaires coupure de phase descendante dimmable 1-100% 3-200VA 220-240V 50-60Hz protections : surtension surcharge et court-circuit livré avec un câble 1 mètre
Variateur de sol Leddim Smart Floor blanc 200VA classe II IP20
SG LIGHTING
Variateur Leddim Smart Floor blanc intérieur à placer au sol pour connecter des luminaires coupure de phase descendante dimmable 1-100% 3-200VA 220-240V 50-60Hz protections : surtension surcharge et court-circuit livré avec câble 1 mètre
Câble de 2x1mm avec prise sans terre longueur 2 mètres vendu par pack de 10
SG LIGHTING
Câble de 2x1mm avec prise sans terre d'une longueur de 2 mètres vendu par pack de 10 permettant de connecter la dalle directement à une prise de courant
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - SAIL-M12GM8SG-4S0.2UIE
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
SAIL-M12GM12SG-4S30UIE - SAI ACCESSORIES,CSP,BOSCH SAI Accessoires répartiteurs capteurs actionneurs
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
WEIDMULLER
SAIL-M12WM8SG-4S0.5UIE-2X SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
SAI Accessoires répartiteurs capteurs et actionneurs SAIL-M12GM12SG-KG4-0.5U
WEIDMULLER
SAIL-M12GM12SG-KG4-0.5U, Connecteurs Etanches/composants passifs, SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs, SAI accessories