Vous avez recherché "ambiance" (4520 produits)

Tybox 1137  Thermostat d'ambiance programmable radio piles
DELTA DORE
Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles
Minor 12  Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré à associer à Calybox 230
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Ecran rétro éclairé et affichage digital
Thermostat et régulateur déporté pour ventilo-convecteur
SMART AND CONNECTIVE
Thermostat Z-Wave et régulateur déporté avec sonde PT1000 pour contrôle de ventilo-convecteur 2/4 tubes en 230V AC, contrôle vanne 230V, ventilation 3 vitesses 230V AC/24V AC (couleur Blanc).
Gestionnaire d'énergie confort chauf. élec. 2 zones sur 7J, fil pil., TIC, 230V
HAGER
Gestionnaire d'énergie confort chauffage électrique 2 zones sur 7 jours 230V, Le Gestionnaire d'énergie est un produit qui pilote automatiquement le chauffage électrique. Fonction délestage intégrée.
Télécommande infrarouge multifonction avec écran d'affichage
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande infrarouge Zigbee pour contrôler plusieurs zones d'un bâtiment. Contrôle tout CVC à commandes IR. Affiche des messages dynamiques et mesure la température, l'humidité et la luminosité.
MSC095 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
Thermostat d'ambiance mécanique en saillie
LEGRAND
Thermostat d'ambiance mécanique avec bouton de réglage avec index, butée de blocage et voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - classe II - livré complet pour installation en saillie
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 +4..+40°C
MCI COUPATAN
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 pour milieu industriel. Plage de réglage +4..+40°C. Différentiel 1,5°C.Contact 1NO/NF 16(5)A/250V. Capillaire fixe.
MSC093 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
MSC094 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande connectée pour contrôler split ou cassette intérieure (détente directe). Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..). Vérifiez la référence d'Aidoo compatible sur le site AIRZONE
Thermostat digital filaire 3V blanc
BAILLINDUSTRIE
Thermostat digital filaire blanc - alimentation 3V - 2x1,5v AAA alcalines - commande été/hiver - fonctionnement on/off - montage en saillie
Thermostat digital RADIO été/hiver avec récepteur
BAILLINDUSTRIE
Thermostat digital radio blanc - alimentation 3v - 2x1,5v AAA alcalines - commande été/hiver - fonctionnement on/off - montage en saillie + récepteur 1 zone - alim. 230v - 50-60 hz - portée du signal 30 m
MSC097 : thermostat mécanique IP44 0...+90°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC097 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+90°C. Contact 1NO/NF.
MSC096 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC096 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
Thermostat pour radiateur électrique - 16A
SMART AND CONNECTIVE
Thermostat pour chauffages électrique/hydronique. Contrôlé via Z-Wave ou boutons, avec capteur intégré (2 externes possibles), mesure la consommation, ZeroX et charge maxi de 16A/3600W en 230VAC
Sonde ambiance non reglable pour ram 366 1 2
THEBEN
Sonde d'ambiance non réglable POUR RAM 366-1 et 366-2. Capteur de température externe.
Thermostat d’ambiance Smart55 KNX noir mat, écran couleur, sonde T°/humidité IP19
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, noir mat. Avec écran couleur, sonde de température/capteur d'humidité et 4 entrées. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA E2 ou BERKER B3, B7 ou JUNG A 550..
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, blanc. Avec écran couleur, sonde de temp/hum
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Thermostat d'ambiance Smart 55 KNX, blanc pur brillant. Avec écran couleur, sonde de température/capteur d'humidité et 4 entrées. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55, E2, E22, Event.
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande connectée pour contrôler split ou cassette intérieure (détente directe). Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..). Vérifiez la référence d'Aidoo compatible sur le site AIRZONE
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande connectée pour contrôler split ou cassette intérieure (détente directe). Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..). Vérifiez la référence d'Aidoo compatible sur le site AIRZONE