Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes longs 4P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/250. Les liaisons sont à réaliser avec des barres souples isolées.
L'interrupteur-sectionneur NSX250NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 160A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MX 220-240Vca. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630, NSX DC et PowerPacT.
Cet accessoire est un contact auxiliaire pour ComPacT qui réalise les fonctions de signalisation OF, SD, SDE et SDV. Encliquetable, directement sur l'appareil, il est utilisé dans les applications de surveillance de l'état d'un disjoncteur.
Le bloc de coupure NSX250B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 250A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes longs 3P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/250. Les liaisons sont à réaliser avec des barres souples isolées.
Cet accessoire de raccordement est un épanouisseur 4P d'un pas de 35 à 45mm pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Cet épanouisseur est fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 plages épanouisseurs 4P, d'un pas de 52,5mm, pour ComPacT NSX400-630 et INS/INV320-630. Ces plages sont raccordées en amont ou en aval et sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour câbles nus (25 à 95mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160.
L'interrupteur-sectionneur NSX160NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 160A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes courts 4P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/630. Ces cache-bornes sont compatibles avec les jeux de barres verticaux Linergy LGYE.
Le bloc de coupure NSX160B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 160A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes pour le passage de 2 câbles de 35 à 240mm² pour ComPacT NSX400-630, NSX400-630DC et INS/INV320-630. Ces bornes sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
ComPacT NSX - accessoire de raccordement - lot de 4 bornes acier pour câbles nus (1,5 à 95mm²) inf 160A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160 - permet le raccordement de la liaison préfabriquée sur ComPacT et Vigi ComPacT.
Le HXA004H est une bobine à émission de courant pour disjoncteur boitier moulé h3 x160 x250 x630 ou h3+ P160 P50 P630 de Hager. Tension de commande de 200 - 240VAC.
L'interrupteur-sectionneur NSX250NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 400A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Cet accessoire d'isolement est un cache-bornes long pour épanouisseurs 4P, avec un pas de raccordement de 52,5mm, pour raccordement arrière pour ComPacT NSX400-630. Ce cache-bornes est fourni avec un écran isolant.