Vous avez recherché "cadenas consignation rouge" (190 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge clés identiques
BIZLINE
Lot de 6 cadenas de consignation modèle BIZ 230 111 corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge, fournis avec des clés identiques. Avantage : permet de consigner jusqu'à 6 systèmes en utilisant la même clé.
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm
BIZLINE
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm. 1 clé par cadenas. Le corps est en nylon renforcé robuste, et il est idéal pour la consignation électrique de plusieurs systèmes dans des espaces réduits.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique
BIZLINE
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique s'entrouvrant pour les services de maintenance effectuée par la même personne. Très pratique : les mêmes serrures et les mêmes clés sur tous vos cadenas BIZ 230 117.
Cadenas Zenex rouge - anse en nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex rouge - anse inox 76 mm - clé différente - retenue de clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse en inox 76 mm - diamètre 4,76 mm
cadenas de condamnation 50mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas Zenex rouge - anse nylon - clé identique - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé identique - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
cadenas de condam. 50mm d.4mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas rouge anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -'Appareil condamné'.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Mini bloque-disjoncteur universel rouge pour tout type de maneton
MASTER LOCK EUROPE
Mini bloque-disjoncteur universel pour tout type de maneton - s'installe avec un tournevis
Condamnateur pour disjoncteurs avec cadenas
CATU
Condamnateur modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Livré avec1mini-cadenas. Picto.'Défense de manoeuvrer'
Lot de 5 condamnateurs pour disjoncteurs en plastique rouge.
CATU
5 condamnateurs de modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner l'accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Marquage: pictogramme 'Défense de manoeuvrer'
Condamnateur PVC multiple 5m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 5m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur PVC multiple 2m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 2m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' embout droit.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' - embout droit. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou D= 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas de verrouillage.
Condamnateur multiple 12 trous, câble 2 m x D= 4 mm.
CATU
Condamnateur multiple universel. Corps nylon jaune noir. Câble acier recouvert de vinyle isolant rouge D=4 mm/ L 2m. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 9mm. Marquage : 'Danger', pictogramme 'Défense de manoeuvrer','Ne pas toucher'