Vous avez recherché “carlo transformateur courant ouvert” “(12189 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 250mm - 600V - 5kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de mesure est un transducteur de courant de type cordon flexible de D=80mm (tore souple ouvert 250mm 600V 5kA).
Transformateur de courant fermé 100/5A d'ouverture D=21 - Précision 0,5
LETTEL
Transformateur de courant monophasé fermé à courant primaire 100A, secondaire 5A - Fixation modulaire (en option), saillie ou sur barre - Ouverture D= 21 mm - Classe de précision 0,5.
Transformateur de courant fermé 150/5A d'ouverture D=21 - Précision 0,5
LETTEL
Transformateur de courant monophasé fermé à courant primaire 150A, secondaire 5A - Fixation sur rail-din (en option), saillie ou sur barre - Ouverture D= 21 mm - Classe de précision 0,5.
Transformateur de courant fermé 250/5A d'ouverture D=21 - Précision 0,5
LETTEL
Transformateur de courant monophasé fermé à courant primaire 250A, secondaire 5A - Fixation sur rail-din (en option), saillie ou sur barre - Ouverture D= 21 mm - Classe de précision 0,5.
Transformateur de courant fermé 400/5A d'ouverture D=31 ou barre - Précision 0,5
LETTEL
Transformateur de courant monophasé fermé à courant primaire 400A, secondaire 5A - Fixation sur rail-din (en option), saillie ou sur barre - Ouverture D=31, 11x31 ou 21x26mm- Classe de précision 0,5.
Transformateur de courant fermé 100/5 pour barre 16x12,5mm ou câble D=21mm 2VA
LEGRAND
Transformateur de courant fermé pour barre 16x12,5mm ou câble D=21mm - rapport de transformation 100/5 puissance 2VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre fixation sur rail possible
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 15,12W, 24Vcc, 0,63 A
CARLO GAVAZZI
Alimentation à découpage, profil bas, CA/CC, 15,12W, 24Vcc, 0,63 A, bornes à vis, IP20, montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier en plastique 18x91x63mm
PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 100/5A - câble < 21mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 100A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 250/5A - câble < 21mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 250A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 200/5A - câble < 21mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 200A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.
Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 400/5 A - Fam ECS36 - 36 mm - Cl 0,5 - 5
POLIER
Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 400/5 A - Famille ECS36 - Diamètre 36 mm - Classe 0,5 - 5 VA - Longueur fil : 3 mètres
Capteur de courant Rogowski 600A - Boucle flexible lg 130mm (D=36) - Fils 2m
LETTEL
Capteur de courant type Rogowski 600A - Boucle flexible D=6mm, longueur 130mm, pour ouverture D=36mm. Sortie mV sur câble 2 fils longueur 2m. Précision 0,5% de la pleine échelle.
Capteur de courant Rogowski 6000A - Boucle flexible lg 665mm (D=200) - Fils 2m
LETTEL
Capteur de courant type Rogowski 6000A - Boucle flexible D=8mm, longueur 665mm, pour ouverture D=200mm. Sortie mV sur câble 2 fils longueur 2m. Précision 0,5% de la pleine échelle.
Capteur de courant Rogowski 3000A - Boucle flexible lg 525mm (D=150) - Fils 2m
LETTEL
Capteur de courant type Rogowski 3000A - Boucle flexible D=8mm, longueur 525mm, pour ouverture D=150mm. Sortie mV sur câble 2 fils longueur 2m. Précision 0,5% de la pleine échelle.
Capteur de courant Rogowski 1000A - Boucle flexible lg 395mm (D=100) - Fils 2m
LETTEL
Capteur de courant type Rogowski 1000A - Boucle flexible D=8mm, longueur 395mm, pour ouverture D=100mm. Sortie mV sur câble 2 fils longueur 2m. Précision 0,5% de la pleine échelle.
Capteur de courant Rogowski 300A - Boucle flexible lg 97mm (D=24) - Fils 2m
LETTEL
Capteur de courant type Rogowski 300A - Boucle flexible D=6mm, longueur 97mm, pour ouverture D=24mm. Sortie mV sur câble 2 fils longueur 2m. Précision 0,5% de la pleine échelle.
Capteur de courant Rogowski 300A Enerclip - Ouverture D=24mm - Précision 0,5%
LETTEL
Boucle Rogowski ouvrante et flexible pour courant primaire maximum de 300A. Ouverture D=24mm. Sortie fil longueur 2,5m. Précision 0,5 à 1%. Raccordement au module de mesure Enerclip par un connecteur MSC-TCR-TRI et un cordon RJ12.
Capteur de courant Rogowski 1000A Enerclip - Ouverture D=100mm - Précision 0,5%
LETTEL
Boucle Rogowski ouvrante et flexible pour courant primaire max de 1000A. Ouverture D=100 mm. Sortie fils 2.5M. Précision 1%. Raccordement au module de mesure Enerclip par un connecteur MSC-TCR-TRI et un cordon RJ12.
Capteur de courant Rogowski 600A Enerclip - Ouverture D=36mm - Précision 0,5%
LETTEL
Boucle Rogowski ouvrante et flexible pour courant primaire maximum de 600A. Ouverture D=36mm. Sortie fil longueur 2,5m. Précision 0,5 à 1%. Raccordement au module de mesure Enerclip par convertisseur fourni et câble 3 en 1 de type RJ12.
Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 250/5 A - Fam ECS24 - 24 mm - Cl 0,5 - 2
POLIER
Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 250/5 A - Famille ECS24 - Diamètre 24 mm - Classe 0,5 - 2,5 VA - Longueur fil : 3 mètres
Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 100/5 A - Fam ECS24 - 24 mm - Cl 3 - 1 V
POLIER
Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 100/5 A - Famille ECS24 - Diamètre 24 mm - Classe 3 - 1 VA - Longueur fil : 3 mètres