Vous avez recherché "inverseur de source manuel" (132 produits)


Platine pour DPX³160 et DPX³250 fixe en montage vertical dans XL³400
LEGRAND
Platine avec rail pour fixation de DPX³160 et DPX³250 version fixe prises avant avec un adaptateur de fixation ou avec la platine pour inverseur de sources manuel pour montage vertical dans XL³400 - se fixe sur les montants fonctionnels
Inverseur de source modulaire 4P In63A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
HAGER
Le HIM406 est un inverseur de source manuel modulaire 4 pôles In63A Ue380 - 415Vac de Hager. Montage sur rail DIN. Version raccordement sur bornes à cage.
Inverseur avec point zéro 63A 2P 230 - 230VAC 4 modules
HAGER
Le SF263 est un inverseur avec point zéro commun en haut 2 pôles 63A sous230 - 230VAC 4 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre deux sources.
Inverseur sans point zéro commun amont 25A 1P 230 - 230VAC 1 module
HAGER
Le SFH125 est un inverseur sans point zéro avec point commun en amont 1 pôle 25A sous230 - 230VAC 1 module de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre deux sources.
Inverseur de source modulaire 4P In40A Ue380 - 415Vac Poignée rotative courte
HAGER
Le HIM404 est un inverseur de source manuel modulaire 4 pôles In40A Ue380 - 415Vac de Hager. Montage sur rail DIN. Version raccordement sur bornes à cage.
Platine XL³800/4000 - DPX³ avec adaptateur de fixation - vertical - 24 mod
LEGRAND
Platine fixe pour 1 DPX³160 ou DPX³250 prises avant version inverseur de sources manuel ou avec ou sans commande motorisée latérale pour montage en position verticale dans XL³4000 et XL³800 - 24 modules - équipée d'un rail symétrique
Platine de montage XL³4000 - pour 2 DPX³ extractible invers de source- vert
LEGRAND
Dispositif de fixation réglable pour 2 DPX³160 ou 2 DPX³250 version extractible en inverseur de sources manuel ou motorisé position verticale dans XL³4000 - 24 modules - montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée
Platine de montage XL³4000 - pour 1 DPX³250 fixe invers de source - vertical
LEGRAND
Platine de montage pour 1 DPX³250 fixe version inverseur de sources manuel ou motorisé en position verticale dans XL³4000 - 24 modules - à associer à un dispositif de fixation réglable dans XL³4000
Platine de montage XL³4000 - pour 2 DPX³ fixe invers de source- vert - 24 mod
LEGRAND
Dispositif de fixation réglable pour 2 DPX³160 ou 2 DPX³250 version fixe en inverseur de sources manuel ou motorisé en position verticale dans XL³4000 - 24 modules - montage des appareils par l'intermédiaire de platine dédiée
Platine de montage XL³4000 - pour 1 DPX³160 fixe invers de source - vertical
LEGRAND
Platine de montage pour 1 DPX³160 fixe version inverseur de sources manuel ou motorisé en position verticale dans XL³4000 - 24 modules - à associer à un dispositif de fixation réglable
Inverseur avec point zéro 25A 1P 230 - 230VAC 1 module
HAGER
Le SFT125 est un inverseur avec point zéro commun en haut 1 pôle 25A sous230 - 230VAC 1 module de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre deux sources.
TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 250 A - 4P - 690Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - transferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 250 A - 4P - 690Vca - H136mmxL295mmxP131mm - IP40 - compatibilité de gamme : ComPacT INS INS250 interrupteur-sectionneur
Inverseur avec point zéro 40A 2P 230 - 230VAC 2 modules
HAGER
Le SFT240 est un inverseur avec point zéro commun en haut 2 pôles 40A sous230 - 230VAC 2 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre deux sources.
TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 100 A - 4P - 690Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - transferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 100 A - 4P - 690Vca - H136mmxL295mmxP131mm - IP40 - compatibilité de gamme : ComPacT INS INS250 interrupteur-sectionneur
Inverseur avec point zéro 25A 2P 230 - 230VAC 2 modules
HAGER
Le SFT225 est un inverseur avec point zéro commun en haut 2 pôles 25A sous230 - 230VAC 2 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre deux sources.
Inverseur Source Manuel 63A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT63F3C - Inverseur manuel 63A 4 pôles - tension max 690 VAC /660 VDC-Commande frontal extérieur noir IP65 cadenassable par 3 cadenas en position 0 - verrouillage de porte en I/II - AC21A 63A à 690 AC23A 20A à 690 VAC
TransferPacT FXM400 - inverseur de source manuel monobloc - 400 A - 4P - 690Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TransferPacT FXM400 - inverseur de source manuel monobloc - 400 A - 4P - 690Vca - H205mmxL395mmxP155mm - pour changement de source d'alimentation - montage : rail, platine - IP40
Inverseur avec point zéro 40A 4P 400 - 400VAC 4 modules
HAGER
Le SFT440 est un inverseur avec point zéro commun en haut 4 pôles 40A sous400 - 400VAC 4 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre deux sources.
TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 160 A - 4P - 690Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 160 A - 4 pôles - 690VCA - 1 commande rotative à 3 positions