Vous avez recherché "mini pompe" (380 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pompe de relevage des condensats MINI ORANGE
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats MINI ORANGE, déconnectable, anti-siphon inclus, débit max 12L/H, idéale petits climatiseurs
Mini pompe à piston monobloc Si-10 Univers'L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe monobloc Si-10 Univers'L - Kit complet pompes et accessoires de montage - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon - Intégration parfaite dans les DELTA PACK et tout système en coude
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+, pompe seule sans goulotte
ASPEN PUMPS
Pompe uniquement - goulotte non incluse, câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide,
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+Slimline goulotte blanche 50x80mm
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, manchon de goulotte interne, joints, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ pour goulotte-O blanche 60x80mm
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système de goulotte O 60x80mm blanche
Mini pompe à piston bi-bloc Si-30 - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Mini pompe à piston bi-bloc pour installation déportée - Débit max 20l/h - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon
Pompe submersible Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M (3094005)
WILO FRANCE
Pompe submersible Wilo-REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent en installation immergée stationnaire et transportable. (3094005)
Pompe relevage des condensats CVC Mini Orange nouvelle génération 4.5
ASPEN PUMPS
Pompe de relevage des condensats Mini Orange, débit max 20 L/h, hauteur 10 m, ultra silencieuse (21 dB), auto-amorçante, alimentation 100-250 VAC, IP24, idéale pour applications CVC jusqu'à 26 kW. Garantie 2 ans.
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte eurosplit blanc sécurité
ASPEN PUMPS
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise route rapide, pour système de goulotte eurosplit 60x80mm blanc sécurité
Pompe à vide CC-141 Javac
JAVAC
Pompe à vide Javac CC-141, 151L/Min A2L + A3 avec Electrovanne de coupure, double raccordement 1/4 et 3/8, câble de 5m et Interrupteur anti-étincelle.
Pompe à vide 170 L/min 3/4 HP INVERTER avec vacuomètre, compatible R32
TEDDINGTON VALUE
Pompe à vide 170 L/min 3/4 HP INVERTER avec vacuomètre intégré compatible R32, R1234yf - VALUE
Pompe à vide double étage compatible R32, débit 170 L/min + vacuo et électrov.
LINSTRUMENT
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 170 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Pompe à vide double étage compatible R32, débit 114 L/min + vacuo et électrov.
LINSTRUMENT
Pompe à vide double étage compatible R32, légère (< 8kg) et compacte, débit 114 L/min avec vacuomètre analogique et électrovanne intégrés - système anti-fuite d'huile en cas de renversement - moteur DC brushless robuste et léger.
Virafal + injecteur + réducteur additifs
VIRAX
Nettoyer en profondeur radiateurs et planchers chauffants. Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer boues et algues. Débit max 80L/min. Pression max 8 bar. Compresseur auto-lubrifié, puissance 1,5 kW, aspiration 200 L/min.
Paire de supports de sol mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie
EID
Paire de support de sol mini Rubber 400mm, grand rail aluminium, charge supportée 400kg livrée avec visserie
Nettoyeur haute pression domestique Core 140-8 In Hand Powercontrol - PCA
NILFISK
NHP 1800 W - 140 bars - 470 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur Ultra Torque - Flexible Ultraflex 8m - Réglage de puissance PowerControl - Utilisation occas 35m²/h - Access : 2 buses, nettoyeur terrasse, brosse - Garantie dom 2 ans
Nettoyeur haute pression domestique Core 130-6 PowerControl - PCA
NILFISK
NHP 1400 W - 130 bars - 440 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur univ. - Flexible Ultraflex 6m - Réglage de puissance PowerControl - Utilisation occasionnelle 35m²/h - Access : 2 buses, nettoyeur terrasse, brosse - Garantie dom 2 ans
Nettoyeur haute pression domestique Excellent 160-10 P
NILFISK
NHP 2100 W - 160 bars - 450 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur induction - Flexible 10m avec enrouleur - Utilisation fréquente 50 m²/h - Accesss. : buse 3en1, buse courte, canon à mousse, brosse terrasse - Garantie 2 ans dom.
Nettoyeur haute pression domestique Excellent 170-10 P
NILFISK
NHP 2100 W - 170 bars - 500 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur induction - Flexible 10m armé avec enrouleur - Utilisation fréquente 55 m²/h - Accesss. : buse 3en1, buse courte, canon à mousse, brosse terrasse - Garantie 2 ans dom.
Machine à café Expresso 'Collezione' - Corps en métal et façade en aluminium bro
SMEG FRANCE
Machine à café Expresso 'Collezione' Corps en métal et façade en aluminium brossé Porte-filtres professionnel d=58 mm en acier inox Pression de la pompe 15 bars Manomètre de pression d'extraction Ecran LCD avec 3 boutons Buse vapeur 3 nivea