Vous avez recherché “pop up incara equipe 4 pc 2p t 16a - alu” “(46 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Double prise 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 4 modules - vert
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 4 modules finition vert - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Prise Mosaic standard germanique - 2P+T spécial 4mm² - 2 modules - blanc
LEGRAND
Prise de courant 2P+T à puits standard germanique Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Prise 2P+T spécial repiquage et 4mm² Mosaic bornes à vis 2 modules - blanc
LEGRAND
Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante
Double prise 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 4 modules -noir mat
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link inclinée à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques 4 modules noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Pop up Incara 2P+T Surface + chargeur USB Type-A+C - 4 modules Aluminium brossé
LEGRAND
Pop up Incara équipé d'1 prise de courant 2P+T Surface-chargeur USB Type-A+Type-C 15W-cordon de longueur 2m avec fiche 2P+T - 4 modules à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé
Pop up Incara 3x2P+T Surface-chargeur USB Type-A+C - 8 modules Aluminium brossé
LEGRAND
Pop up Incara équipé de 3 prises de courant 2P+T Surface-chargeur USB Type-A+Type-C 15W -cordon de longueur 2m avec fiche 2P+T - 8 modules à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cuve en aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur diff Ph+N 16A 30mA à connecter
LEGRAND
Bloc nourrice à connecter équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° et éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA - câblé et livré avec connecteur à raccordement rapide mâle - conforme à la norme NF C 61-314
Prise de courant 2P+T à voyant Surface dooxie 16A finition alu
LEGRAND
Prise de courant Surface à voyant dooxie 16A finition effet aluminium équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Odace 2011 - lot de 40 PC 2P+T S520049 - 4 connexions auto par pôle - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace 2011 - lot de 40 prises S520049 - 2P+T - française - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1x1,5..2x2 -5mm² souple 1x1,5..2x4mm² rigide/multibrin - 3x4 bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21D
Odace 2011 - prise de courant 2P+T double en 1 poste - blanc - griffes montées
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace 2011 - prise de courant double - 2P+T - 1 poste - blanc RAL 9003 brillant - fixation à vis - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes à vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - LCIE : NF 604966 - IK04 - IP21D
Prise 2P+T juxtaposée Logix -2 modules- 16A - 250V - Blanc Artic antimicrobien
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Création de bloc multiprise-Brochage vertical-Equipé Normaclips-Compatible supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc antimicrobien
Prise 2P+T juxtaposée Logix -2 modules- 16A - 250V - Rouge antimicrobien
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Création de bloc multiprise-Brochage vertical-Equipé Normaclips-Compatible supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Rouge antimicrobien
Prise 2P+T juxtaposée Logix -2 modules- 16A - 250V-Brochage vertical-Alumnic
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Création de bloc multiprise-Brochage vertical-Equipée Normaclips-Compatible avec supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Alumnic
Prise 2P+T Logix - 2 modules - 16A - 250V - Bornes auto - Noir
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T Logix-2 modules-16A-250V-Inclinée 45°-Alimentation bloc multiprise-Bornes auto-Equipée Normaclips-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Noir
Prise 2P+T Logix - 2 modules - 16A - 250V - Bornes auto - Vert RAL 6016
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T Logix-2 modules-16A-250V-Inclinée 45°-Alimentation bloc multiprise-Bornes auto-Equipée Normaclips-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Vert RAL6016
Prise 2P+T juxtaposée Logix -2 modules- 16A - 250V-Brochage vertical-Noir
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Création de bloc multiprise-Brochage vertical-Equipée Normaclips-Compatible avec supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Noir
Prise 2P+T Logix - 2 modules - 16A - 250V -Bornes auto-Blanc Artic antimicrobien
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T Logix-2 modules-16A-250V-Inclinée 45°-Alimentation bloc multiprise-Bornes auto-Normaclips-Compatible supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc Artic antimicrobien
Prise 2P+T Logix - 2 modules - 16A - 250V -Bornes auto-Rouge antimicrobien
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T Logix-2 modules-16A-250V-Inclinée 45°-Alimentation bloc multiprise-Bornes auto-Normaclips-Compatible supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Rouge antimicrobien
Prise 2P+T Logix - 2 modules - 16A - 250V - Bornes auto - Jaune RAL 1023
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T Logix-2 modules-16A-250V-Inclinée 45°-Alimentation bloc multiprise-Bornes auto-Equipée Normaclips-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Jaune 1023
Odace 2011 - Lot de 100 prises de courant 2P+T affleurante S520052 - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace 2011 - Lot 100 prise de courant S520052 - 2P+T - affleurante - installation à vis uniquement -blanc - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatique - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Odace 2011 - lot de 40 prises de courant 2P+T S520059 - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace 2011 - lot de 40 prises S520059 - 2P+T - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple/rigide/multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Brochage vertical-Vert RAL 6016
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Création de bloc multiprise-Brochage vertical-Equipée Normaclips-Compatible avec supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Vert RAL 6016