Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transmetteur applicable dans les systèmes nécessitant des mesures de niveau hydrostatique. Sélectionnez selon les besoins. Variantes adaptées aux eaux usées, à l'eau potable et à d'autres applications.
Transmetteur applicable dans les systèmes nécessitant des mesures de niveau hydrostatique. Sélectionnez selon les besoins. Variantes adaptées aux eaux usées, à l'eau potable et à d'autres applications.
Transmetteur applicable dans les systèmes nécessitant des mesures de niveau hydrostatique. Sélectionnez selon les besoins. Variantes adaptées aux eaux usées, à l'eau potable et à d'autres applications.
Sonde de niveau pour pression relative 0-6 bar. Sortie 4-20 mA 2 fils. Matériau en acier inox. Câble blindé de 50 m. Alimentation DC 10-30 V. Applications dans le contrôle de niveaux et processus industriels. Raccord vers le bas fermé.
Sonde de niveau, pression relative 0-2.5 bar. Sortie 4-20 mA sur 2 fils. Raccord process fermé en acier inox. Câble blindé PE-LD, longueur 25 m. Alimentation DC 10-30 V. Applications industrielles pour mesure de niveau.
Sonde de niveau avec plage de 0 à 4 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation DC 10-30 V. Matériau du raccord en acier inox. Câble blindé de 50 m. Applications pour la mesure de pression dans divers processus industriels.
Sonde de niveau avec plage de 0 à 1 bar. Sortie 4-20 mA, câble blindé 10 m, alimentation DC 10-30 V. Raccord CrNi fermé. Applications dans la mesure de niveau et de pression. Norme JUMO.
Sonde de niveau avec plage de mesure 0 à 0,6 bar, sortie 4-20 mA 2 fils. Alimentation DC 10-30 V. Câble blindé PE-LD noir de 10 m. Matériau en acier inox. Raccord de process vers le bas fermé. Applications industrielles.
Sonde de niveau pour pression relative 0 à 0,6 bar. Sortie 4-20 mA sur 2 fils. Alimentation DC 10-30 V. Raccord acier inox, câble blindé PE-LD de 10 m. Homologation pour eau potable, joint EPDM. Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive avec 2 tiges, longueur 4000 mm, diamètre 6 mm. Température d'utilisation de -20 à +110°C. Matériau acier inoxydable 1.4404 et raccord fileté 1 1/2'G. Applications en procédés industriels.
Sonde de niveau résistive 1 tige, longueur 4000 mm, diamètre 6 mm. Température d'utilisation -20 à +110°C. Matériau 1.4404 (316L). Raccord fileté 1/2'G. Applications en process technique. Typenblatt 35.9004.
Sonde à résistance de niveau pour une température d'utilisation de -20 à +110°C. 2 tiges de 500 mm, gaine de 6 mm en CrNi 1.4404. Raccord fileté 1 1/2'G. Tête de raccordement forme BUZ bleue, dimensions 72 mm.
Sonde de niveau résistive, diamètre 6 mm, longueur 500 mm, matériaux 1.4404 (316L). Température d'utilisation -20 à +110°C. Raccord fileté 1/2'G. Applications dans la mesure de niveaux dans divers processus industriels.
Sonde de niveau résistive, utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, 2 tiges de 4000 mm en acier inox 1.4404 (316L). Raccord fileté 1 1/2'G. Boîtier en matière synthétique, tête BUZ bleue 72 mm. Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive, utilisation -20..+110°C. Diamètre de 6 mm, 3 tiges de 4000 mm en acier inox 1.4404 316L. Raccord fileté 1 1/2'G, tête de connexion BUZ bleue 72 mm. Applications en procédés techniques.
Sonde de niveau résistive, utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, 2 tiges de 4000 mm. Matériau 1.4404 (316L). Raccord fileté 1 1/2'G, tête BUZ, 72 mm. Applications en process industriels. Norme Typenblatt 35.9004.
Sonde de niveau résistive, utilisation -20..+110°C. Diamètre 6 mm, longueur des tiges 3000 mm. Matériaux: 316L et matière synthétique. Raccord fileté 1 1/2'G, forme de connexion CNI-3. Applications dans la mesure de niveaux industriels.
Sonde de niveau résistive, température d'utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, longueur des tiges 3000 mm, acier inox 316L (1.4404). Raccord fileté 1 1/2'G. Applications en processus industriels et contrôles de niveaux.
Sonde de niveau résistive, type 359004/20-641-6-2. Température d'utilisation : -20 à +110°C. Diamètre : 6 mm. Longueur des tiges : 2000 mm. Matériau : 316L. Raccord fileté 1 1/2'G, tête BUZ 72 mm. Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive 1 tige, longueur 4000 mm, diamètre 6 mm. Matériau 1.4404 (316L). Température d'utilisation -20 à +110°C. Raccord fileté 1/2'G. Applications en procédés industriels et contrôle de niveau.
Sonde de niveau résistive, utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, 2 tiges de 500 mm. Matériau 1.4404 (316L) et raccord fileté 1 1/2'G. Applications dans les process industriels. Norme Typenblatt 35.9004.
Sonde de niveau résistive, type 359004/10-641-6-2-1000-24-108-24/389. Température d'utilisation: -20 à +110°C. Diamètre: 6 mm, longueur des tiges: 1000 mm. Matériau: 1.4404 (316L). Raccord fileté 1 1/2'G. Forme BUZ, 72 mm.