Vous avez recherché "tube iro 25" (89 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=25mm/3m - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - D= interne : 21.4 externe : 25mm - 359mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=25mm/2m - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - D= interne : 21.4 externe : 25mm - 359mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 2 pour un tube, 34 pour un lot
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC blanc - D=25mm/3m - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - D= int. 21.4 ext. 25mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Mureva Tube - conduit rigide tulipé sans halogène noir D=25mm - au mètre linéair
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé noir RAL9005 - D= int. 20mm ext. 25mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 57 pour un lot
Conduit IRL 4554 Extral D=25mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 25mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 3321 D=25mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Tube Quick-Pipe M25 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035
OBO BETTERMANN FRANCE
Tube Quick-Pipe M25 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035 Chlorure de polyvinyle, PVC / gris clair / RAL 7035
Collier fixe-tubes multi-diamètre 16-20 mm avec insert-poussoir - D perçage 6 mm
NVENT CADDY
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 16-20 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Manchon pour Hk tubitech diamètre 25 gris
IBOCO
Manchon pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035
Equerre pour Hk tubitech diamètre 25 gris
IBOCO
Equerre pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035
Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=25 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 119mm² - diam int. 21.3mm - diam ext. 25mm - 50 pièces
Té de dérivation pour Hk tubitech diamètre 25 gris
IBOCO
Té de dérivation pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035
Flexible pour Hk tubitech diamètre 25 gris
IBOCO
Flexible pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035
Coude pour Hk tubitech diamètre 25 gris
IBOCO
Coude pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035
Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=32 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 191mm² - diam int. 27mm - diam ext. 32mm - 25 pièces
Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=25 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - gris RAL 7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - 119mm² - diam int. 21.3mm - diam ext. 25mm - 25 pièces
Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=25 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - té pour tube 3321 - gris (RAL7035) - D=25 mm - IP40 - résistance à l'écrasement : 750 N/m - section nominale : 119 mm² - diamètre intérieur : 21,3mm - diamètre extérieur : 25mm
Mureva FIX - fixation tube sans halogène - D=25mm - noir RAL 9005
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Clips à tubes sans halogène pour conduits d= 25mm - noir (RAL 9005) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - PC/ABS - Fixation avec vis - non propagateur de flamme - sans halogène
Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=25 mm - Gris - IP40
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - coude pour tube GT 3321 - PVC - diamètre externe : D=25mm, interne D=21,4mm - gris (RAL 7035)- IP40 - section nominale : 359 mm²
Lyre à clipsage D=25mm - finition sable RAL1015
LEGRAND
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 25mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Collier fixe-tubes multi-diamètre 20-25 mm avec insert-poussoir - D perçage 6 mm
NVENT CADDY
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 20-25 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Collier fixe-tubes multi-diamètre 25-32 mm avec insert-poussoir - D perçage 6 mm
NVENT CADDY
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 25-32 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.