Vous avez recherché " SOL DASAR" (44 produits)


DASAR XL, encastré sol, rond, asym., inox 316, LED, 27W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR XL, encastré de sol, rond, asymétrique., inox 316, LED, 27W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67' IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, orientable à 90° et inclinable à 30°, pot d'encastrément inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR FLAT 80, encastré sol, extérieur, LED, 3,5W, 3000K, inox 304, IP65/IP67
SLV
DASAR FLAT 80, encastré de sol, extérieur, LED, 3,5W, 3000K, inox 304, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, encastrable dans le bois, résistance à la charge 0,5 tonnes max
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, rond, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, rond, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 3000K, inox 304, IP65/IP67
SLV
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 3000K, inox 304, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, orientable à 90° et inclinable à 30°, pot d'encastrément inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR L, encastré sol, rond, asym., inox 316, LED, 19W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR L, encastré de sol, rond, asymétrique., inox 316, LED, 19W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67' IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
DASAR L, encastré sol, carré, asym., inox 316, LED, 19W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR L, encastré de sol, carré, asymétrique., inox 316, LED, 19W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67' IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
DASAR XL, encastré sol, ext., rond, inox 316, LED, 27W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR XL, encastré de sol, extérieur, rond, collerette en inox 316, LED, 27W, 24°, 3000K, DALI, IP65/67, IK10, inclinable à 60°, bord de mer, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
DASAR S, encastré sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 4W, 3000K, IP67
SLV
DASAR S, encastré sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 4W, faisceau 24°, 3000K, IP67, IK10, inclinable à 15°, résistance à la charge 2 tonnes max, boîte de connexion IP, pot d'encsatrement à commander séparément
DASAR L, encastré sol, ext., rond, inox 316, LED, 19W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR L, encastré de sol, extérieur, rond, collerette en inox 316, LED, 19W, 24°, 3000K, DALI, IP65/67, IK10, inclinable à 60°, bord de mer, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 4000K, inox 304, IP65/IP67
SLV
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 4000K, inox 304, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max
DASAR 255, encastré sol, extérieur, carré, LED, 31W, 3000K, inox 316, IP65/67
SLV
DASAR 255, encastré de sol, extérieur, carré, LED, 31W, 3000K, inox 316, IP65/67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR 920, encastré de sol, extérieur, LED 12/24V, 6,5W, 3000K, Inox 316, IP67
SLV
DASAR 920, encastré de sol, extérieur, rond, LED 12/24V, 6,5W, faisceau 40°, 3000K, Inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 1 tonne max, alimentation à commander séparement
DASAR 920, encastré de sol, extérieur, LED 230V, 5,5W, 3000K, inox 316,  IP67
SLV
DASAR 920, encastré de sol, extérieur, rond, LED 230V, 5,5W, faisceau 40°, 3000K, Inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 1 tonne max
DASAR 370, encastré sol, extérieur, rond, LED 12/24V, 2W, 3000K, inox 316, IP67
SLV
DASAR 370, encastré de sol, extérieur, rond, LED 12/24V, 2W, 30°, 3000K, inox 316, IP67, IK08, résistance à la charge 0,25 tonnes max, alimentation LED à commander séparément, encastrement possible dans le bois
DASAR 255, encastré sol, extérieur, carré, LED, 31W, 4000K, inox 316, IP65/67
SLV
DASAR 255, encastré de sol, extérieur, carré, LED, 31W, 4000K, inox 316, IP65/67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR EXACT 116, encastré sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR EXACT 116, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, orientable à 90°, inclinable à 30°, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR 70, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max,  inox 316, IP67
SLV
DASAR 70, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, orientable à 90°, inclinable à 30°, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR 600, encastré sol, rectang., LED, 18W, 3000K, inox 316, DALI, bord mer
SLV
DASAR 600, encastré de sol, extérieur, rectangulaire, LED, 18W, faisceau 19°, 3000K, inox 316, DALI, bord de mer, IP65/67, IK10, resistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP
DASAR 1200, encastré sol, rectang., LED, 34W, 3000K, inox 316, DALI, bord mer
SLV
DASAR 1200, encastré de sol, extérieur, rectangulaire, LED, 34W, faisceau 19°, 3000K, inox 316, DALI, bord de mer, IP65/67, IK10, resistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP
DASAR M, encastré sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 6,5W, 3000K, DALI, IP67
SLV
DASAR M, encastré sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 6,5W, faisceau 24°, 3000K, DALI, IP67, IK10, inclinable à 15°, résistance à la charge 2 tonnes max, boîte de connexion IP incluse, pot d'encsatrement à commander séparément
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, carré, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, carré, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR XL, encastré sol, ext., carré, inox 316, LED, 27W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR XL, encastré de sol, extérieur, carré, collerette en inox 316, LED, 27W, 24°, 3000K, DALI, IP65/67, IK10, inclinable à 60°, bord de mer, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse