Vous avez recherché " incendie" (5122 produits)

Kit alarme incendie TYPE 4 déclencheur manuel
URA
Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme réference 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA réference 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF réference 957220
Interrupteur/Controle RadioLINK pour control à distance de DAAF/DAACO
EI ELECTRONICS
Interrupteur de controle RadioLINK pour control à distance de DAAF et DAACO Ei. Sans fil, alimenté par pile Lithium 10ans. Unique bouton intuitif permet d'accéder aux fonctions de Test, identification, mise en silence et mémoire.
Tableau d'alarme TYPE 4 - 1B - alimentation secteur
URA
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF
Télécommande système Agylus 4 boutons d'alertes distinctes
CORDIA
Télécommande système Agylus 4 boutons d'alertes distinctes Attentat/Inondation/Risques industriels/Risques naturels. 2 sons pour mise à l'abri, 2 sons pour évacuation
Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAAS de type MA
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS Ma à puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP21 IK07 - dimensions 165x230x48mm
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale Adressable Alarme Incendie - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Radio Adressable Evolution - Centrale d'alarme incendie - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP20 - Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu
Boitier Relais RadioLINK alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable
EI ELECTRONICS
Boitier Relais RadioLINK, émetteur et récepteur radio alimenté secteur avec batterie de secours rechargeable au Lithium pour la commande d'appareil externe. Connexion sans fil. Contact sec NO/NC. Commutation par impulsion ou en continu.
SenseaMini - ECS/CMSI - Type 1 - ECS ADR 128 points avec UGA - écran tactile
EATON NUGELEC
SenseaMini - ECS/CMSI - ECS ADR 128 points avec UGA - Type 1 - écran tactile (boîtier + 1 carte de 2 boucles avec 128 points maxi + alimentation + UGA 1ZA)
Centrale Alerte Attentat Menace  Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD
LEGRAND
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - 2 contacts auxiliaires NO/NF - IP30 - conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - classe I
Kit Alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle, 2 DM, 1 DS, 1 DL
EATON NUGELEC
Kit valisette alarme incendie - Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec DM - ultra fin - IP20
EATON NUGELEC
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec Déclencheur Manuel - ultra fin - avec Diffusuer Sonore - IP20 - eco-conçu - patère translucide en nid d'abeille
Alarme incendie - Type 4 Planète - 2 boucles de DM - IP20 / IK07
EATON NUGELEC
Alarme incendie - Type 4 Planète - 2 boucles de Délencheurs Manuels - IP20 / IK07 - patère translucide - design ultra fin
Module RadioLink pour Ei650WF Ei650iWF et Ei630i
EI ELECTRONICS
Le module Ei600MRF permet aux détecteurs de fumée Ei650WF 650iWF et Ei630i de communiquer entre eux et avec d'autres accessoires RadioLink. Jusqu'à 12 appareils peuvent être connectés
Tableau d'alarme TYPE 4 alimentation pile
URA
Tableau d'alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2m - IP20 - IK07 - jusqu'à 5 ans d'autonomie
Lot de 5 vitres de rechange coffrets de sécurité 125x125mm
LEGRAND
Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038054, 038055, 038056, 038059, 038061 heuteur 125mm et largeur 125mm
Kit Orexa radio avec sirène et DM intégré + 1 DM + 1 diffuseur sonore et visuel
CORDIA
Kit alarme type 4 Orexa radio avec sirène et DM intégré AATR4011 + 1 DM ADTR4010 + 1 diffuseur sonore et visuel ADIR4011
Kit d'Alarme Incendie Type 4 Radio Adressable Evolution 1 type 4, 2 DM, 2 DSL
EATON NUGELEC
Kit d'Alarme Incendie Type 4 Radio Adressable Evolution x1 type 4 radio ADR, x2 Déclencheurs Manuels Radio et x2 Diffuseurs Sonore et Lumineux Radio - Kit prêt à l'emploi (périphériques appairés à la centrale)
Alarme Type 4 radio à pile Flash et son NFS320001 et DM Orexa
CORDIA
Alarme Type 4 radio à pile avec diffuseur sonore son NFS320001 + visuel + déclencheur manuel Orexa alimentation 3 piles APIL0123 - sans paramêtrage nécessaire, reconnaissance automatique dans le réseau,