Vous avez recherché "4G " (1093 produits)

Prise télévision simple Soliroc IK10 IP20
LEGRAND
Prise télévision simple Soliroc étoile blindée classeA, compatible 4G Lte IK10 IP20 adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Pack Optimal Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom
Centrale radio HUB2 PLUS IP/2G/4G 25 part. 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 PLUS : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/3G/4G (2 SIM) 200 périphériques 25 partitions 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
Centrale radio HUB2 LTE IP/2G/4G 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 LTE : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/4G (2 SIM) 100 périphériques 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
Pack Initial Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, connecté à l'appli Tydom
Centrale radio HUB2 PLUS IP/2G/4G 25 part. 200 utilisateurs 64 scénarios Noir
AJAX
Centrale radio HUB 2 PLUS : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/3G/4G (2 SIM) 200 périphériques 25 partitions 200 utilisateurs 64 scénarios Noir
Hub Tyxal+  Centrale sirène connectée 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Centrale sirène connectée 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones avec alimentation secourue - Pilotage avec l'application maison connectée Delta Dore
Centrale radio HUB2 LTE IP/2G/4G 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Noir
AJAX
Centrale radio HUB 2 LTE : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/4G (2 SIM) 100 périphériques 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Noir
JBEL - Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polycarbonate
ATX
JBEL - Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polycarbonate Pour cable non armé. Entrées de cable fournies. Livré avec 4 PE M20
DIGITAL PANEL METER GREEN LED DISPLAY DIGITAL PANEL METER 4-DIGIT GREE
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - compteur numérique affichage LED vert - DEL 7 segments - H29,5mmxL51,5mmxP78,5mm - IP65 - tension sortie logique : 30 V CC - courant de sortie : 0,5 A - diamètre de fixation : 22,5mm
Transmetteur Téléphonique GSM 4G: Vocal et SMS/8 entrées/10 N°. Alim 12 et 24VDC
EATON SCANTRONIC
Transmetteur Téléphonique GSM 3G/4G: Appel vocal et SMS / 8 entrées et 4 sorties tensions / 10 N° d'appel / sonde de température intégrée / Prévoir Alimentation continue 12 à 28VDC / Pas de transmission télésurveillance
HB90x/SP(4MP+4MP)- Caméra 4G & Wi-Fi sur batterie + panneau solaire 8W
EZVIZ
Double connectivité 4G & Wi-Fi6/Double objectif 2K+/Double rotation/Détection de forme humaine&véhicule/Co-détection&auto-suivi/Vision nocturne ColorFULL sous luminosité ultra-faible/Exposition d'image équilibrée/Défense active sirène&flash
EB8 4K/SP - Kit de caméra 4G & Wi-Fi sur batterie UHD 4K + panneau solaire 8W
EZVIZ
4K/Double connectivité 4G & Wi-Fi6/Détection de la forme humaine&véhicule/Détection d'animaux sauvages/Auto-suivi/Exposition d'image équilibrée/Conversation bidirectionnelle/Défense active sirène&flash/Panneau solaire 8W inclus
Transmetteur GSM 2G/3G/4G : SMS/Vocal/Télésurveillance IP/Cloud et Application
EATON SCANTRONIC
Transmetteur GSM enfichable gamme I-ON réseau 2G/3G/4G. Transmission Vocale et Data. Fonctions SMS/Appel Vocal/Télésurveillance IP DC09/Connection cloud et application
Platine tactile HIZI GSM 4G avec Vigik+, abonnement non inclus
URMET FRANCE
Platine HIZI design et compacte avec écran tactile 5', centrale Vigik+ et modem GSM/4G intégrés. Installation simple en saillie.Gestion à distance via HIZISOFT. Abonnement non inclus.
DS-2CD2T87G2P-LSU/SL Caméra Colorvu Bullet 180 8MP 130dB IP67 Live Guard
HIKVISION
Caméra Bullet Panoramique 180 ColorvuCMOS 2X1/1.8Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA, 2 flux DC12V&PoE, Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme
Antenne Urmet pour déporter la réception du modem GPRS, 3G, 4G avec câble
URMET FRANCE
L'antenne Urmet est conçue pour les modems GPRS, 3G, 4G . Elle permet de capter le signal extérieur lorsque le modem est installé en intérieur avec une réception insuffisante. Elle est livrée avec un support mural et un câble de 5 m.
H8c 4G 2K - Caméra 4G motorisée avec port RJ45, protection fiable, sans Wi-Fi
EZVIZ
Résolution 2K/Prise en charge de la connectivité du réseau 4G/Vue panoramique/Conversation bidirectionnelle/Détection de forme humaine & véhicule/Suivi automatique/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène et flash/Carte microSD
Câble multiconducteurs LIYCY J/Z V/J 4G2,5 blindé TGL
GIGAMEDIA
Câble multiconducteurs blindés LIYCY code couleurs J/Z V/J 4 conducteurs x 2,5 mm2
Câble multiconducteurs LIYCY J/Z V/J 4G1,5 blindé TGL
GIGAMEDIA
Câble multiconducteurs blindés LIYCY code couleurs J/Z V/J 4 conducteurs x 1,5 mm2
Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.