Vous avez recherché “Alarmes PPMS risques majeurs et attentat-intrusion” “(1073 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux - PPMS
EATON NUGELEC
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux PPMS couleur bleue ou blanche configurable par l'utilisateur - utilise une adresse du système radio - puissance sonore >90dB à 1m - design esthétique et compact
BAASL Sa Planète - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Flash rouge
EATON NUGELEC
BAASL Sa Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Flash rouge - Compatible avec BAAS de Type Pr ou UGA -Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu - Garantie 4 ans
BAASL SaMe Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux
EATON NUGELEC
BAASL SaMe Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - avec message enregistré - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco-conçu
Diffuseur sonore radio d'alarme menace PPMS
URA
Diffuseur sonore, commandé par la centrale d'alarme menace via une liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme menace conforme à la norme NF S61-942 - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
Dispositif sonore et visuel pour alarme feu
URA
Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS incluant 2 Boitiers Alarme Menace et 2 Diffuseurs et Lumineux Alarme Menace. Le kit est prêt à l'emploi, les périphériques sont déjà appairés à centrale
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir - PPMS
EATON NUGELEC
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir PPMS avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système
Bloc Autonome d'Alarme BAAS satellite + DL Classe B
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS Sa Classe CB avec flash rouge - puissance sonore 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Centrale Alerte Attentat Menace  Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
Dispositif sonore d'alarme feu Mosaic - saillie - avec flash - classe B
LEGRAND
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001
Bloc Autonome d'Alarme de type BAAL manuel
URA
Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Manuel de Type Ma BAAL Ma avec flash rouge - IP31 IK07 - dimensions 165x230x57mm
Diffuseur sonore radio pour alarme T4 radio
URA
Diffuseur sonore radio pour diffusion de l'alarme sonore d'évacuation - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07
BAASL Sa Planète avec flash - Type 2b - Son classe A ou B - IP20
EATON NUGELEC
BAASL Sa Planète avec flash intégré - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Son classe A ou B - IP20
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Diffuseur sonore Classe B (90 dB) + flash rouge
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie
Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65 + flash rouge
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP65 IK07 - pose saillie
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Boitier de réarmement à distance IP55 - gris
URA
Boîtier de réarmement à distance BRD avec commande à clé 2 positions avec rappel - 2 contacts NO - 250Vac - 10A/24Vcc - étanche IP55 IK07 - livré avec 2 clés n°455
Etiquettes autocollantes (3) 'coupure ventilation' pour coffrets de sécurité
LEGRAND
Lot de 3 étiquettes autocollantes pour coffrets bris de glace avec gravure `'coupure ventilation'' blanche sur fond rouge
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier 4P 16A 400V avec voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6