Vous avez recherché "Boîtiers métalliques" (1424 produits)


Boite métal vide grise - M20 x2 - 1 trou 22 mm - 80x80x51,5 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 80 x 51,5 mm - 1 trou D= 22mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
Boite métal vide grise - M20 x2 - 2 trous 22 mm - 80x130x51,5 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 130 x 51,5 mm - 2 trous D= 22mm - Entraxe horizontale 50 mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
Boite métal vide grise - M20 x2 - 1 trou 22 mm - 80x80x77 mm - UL cULus
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 80 x 77 mm - 1 trou D= 22mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 44X - IP656669 IK07 - cULusULEAC
SPEE- Passe-câbles métallique plein pour large ouverture L600mm
ABB
Passe-câbles métallique plein pour large ouverture L600mm - System pro E Energy Combi.
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour règlementation thermique 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A. Règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm
BIZLINE
Boîte multiposte d'encastrement R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm pour règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Boîte d'encastrement No Air 2 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 2 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîte d'encastrement No Air 3 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 3 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîte triple d'appareillage R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 40 mm
BIZLINE
Boîte triple d'appareillage R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 40 mm pour règlementation environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Étriers métalliques guidés et vis imperdables.
Boîte BBC kit DCL D= 67 + E27 profondeur 50 mm (x 50)
EMX
Boîte BBC kit DCL de D= 67 mm + E27 profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 50 mm
BIZLINE
Boîte multiposte d'encastrement R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 50 mm. Règlementation environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 50 mm
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 50 mm. Règlementation environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidéset vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Boîte d'encastrement No Air 2 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 50
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 2 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 50 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîte triple d'appareillage R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 50 mm
BIZLINE
Boîte triple d'appareillage R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 50 mm. Règlementation environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Boîte BBC étanche à l'air 1 poste D= 67 mm profondeur 50 mm (x 100)
EMX
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 100). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Boîte simple d'encastrement BBC D= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A
EMX
Boîte simple d'encastrement BB D= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A. Règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Boîte multimatériaux Batibox 1 poste - profondeur 40mm
LEGRAND
Boîte multimatériaux Batibox 1 poste profondeur 40mm fixation par serrage d'étriers métalliques, scellement ou injection de colle - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles
Boîte multiposte d'appareillage R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 4 postes 40 mm
BIZLINE
Boîte multiposte d'encastrement R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 4 postes 40 mm pour règlementation thermique 2012 . Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Étriers métalliques guidés et vis imperdables.
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 50 mm 32 A
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 50 mm 32 A . Règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 67 mm 1 poste profondeur 60 mm
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 67 mm 1 poste profondeur 60 mm pour règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.