Vous avez recherché "DOWNLIGHT IP54" (7546 produits)


D'autres produits intéressants : downlight ip54 noir

Encastrables au plafond LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm DALI-2/PUSH
LEDS C4
Encastrables au plafond Lite Deep Fix d=70mm LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm DALI-2/PUSH 220-240V IP54 Blanc Polycarbonate + Aluminium
Downlight LED Performance DN155 14W/4 000K 1 600lm UGR19 IP54 On/Off
LEDVANCE
Classe II. Corps en aluminium noir et collerette blanche. Reflecteur en alu (angle de 65°, excellent confort visuel). 115lm/W, 70 kh L70. Découpe D=155mm. Alim. externe fournie avec bornier auto et repiquage. ENEC. D=180x65mm. Garantie 5 an
Encastrables au plafond LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Lite Deep Fix d=70mm LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm ON-OFF 220-240V IP54 Blanc Polycarbonate + Aluminium
AXIS 12W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 19 1590lm CCT 2700/3000/4000K
ARIC
Encastré AXIS 12W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 19 1590 lumens classe 2 CCT 2700/3000/4000K dimmable flicker free volume 1 connexion sans outil
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 24W 80° CCT 3000-4000K 3000lm, blanc
ARIC
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 24W 80° CCT 3000-4000K 3000lm, 60000h L80/B50, bon confort visuel (UGR22 + flicker free). Corps polycarbonate blanc, boite de connexion repiquable sans outil.
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 14,5W 80° CCT 3000-4000K 1900lm, blanc
ARIC
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 14,5W 80° CCT 3000-4000K 1900lm, 60000h L80/B50, bon confort visuel (UGR22 + flicker free). Corps polycarbonate blanc, boite de connexion repiquable sans outil.
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 19W 80° CCT 3000-4000K 2400lm, blanc
ARIC
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 19W 80° CCT 3000-4000K 2400lm, 60000h L80/B50, bon confort visuel (UGR22 + flicker free). Corps polycarbonate blanc, boite de connexion repiquable sans outil.
AXIS 24W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 22 2800lm CCT 2700/3000/4000K
ARIC
Encastré AXIS 24W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 22 2800 lumens classe 2 CCT 2700/3000/4000K dimmable flicker free volume 1 connexion sans outil
Fox Led 2 4000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2250 Lm - 15,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54
Fox Led 1 4000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1650 Lm - 10,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54
Ledstar spot pour plans de travail blanc LED 2,4W 140lm 2700K Ra>90
SG LIGHTING
Ledstar spot saillie intérieur pour plans de travail ou niches blanc LED 2,4W 2700K DC 24V 140 lumens 58 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et plastique classe III IP54
TOPAZE - Proj. Ext. IP54 IK08 piquet, 2 têtes, lpes LED 4,2W 3000K 500lm incl.
ARIC
Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 2 têtes basculantes, lampes LED 4,2W 3000K 500lm 15000h fournies
TOPAZE - Proj. Ext. IP54 IK08 sur piquet, 1 tête, lpe LED 4,2W 3000K 500lm incl.
ARIC
Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 1 tête basculante, lampe LED 4,2W 3000K 500lm 15000h fournie
Ledstar spot pour plans de travail acier brossé LED 2,4W 140lm 2700K Ra>90
SG LIGHTING
Ledstar spot saillie intérieur pour plans de travail ou niches acier brossé LED 2,4W 2700K DC 24V 140 lumens 58 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et plastique classe III IP54
Junistar Soft blanc 760lm 3000K Ra 98 coupure de phase
SG LIGHTING
Junistar Soft downlight intérieur blanc LED 9W 3000K 760 lumens 69 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54
KIT ELITE 2 blc orient 12W 50000h IK02 IP54 30° RG1 950 lm CCT 2700-3200-4000K
ARIC
Encastré KIT ELITE 2 blanc orientable 12W 50000h IK02 IP40/54 angle de faisceau 30° IRC90 RG1 950 lumens 3 CCT 2700-3200-4000K dimmable repiquable Blanc RE2020
CoreLine Spot LED D68 RS155 Fixe 830 DIM 36D 7W 650lm IP54 50000h L70 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Blanc, IP20/65