Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Passerelle Profinet-DP avec fonction d'esclave dans le réseau Profinet. Jusqu'à 7 MCG GS33900000800 peuvent être connectés via le bus RS485 HS. Le module dispose d'un serveur Web intégré
Module Smart Dupline conçu pour surveiller la position d'un ou deux clapets coupe-feu, 2 entrées TOR, Alimentation par le bus, boîte de dérivation avec couvercle transparent. 10 passages de câble à découper pour câble M12 ou M16, IP55
Générateur Dupline qui fournit jusqu'à 450mA sur le bus Dupline. Jusqu'à 7 modules maîtres dans les réseaux peuvent être connectés à une passerelle Profinet GS33910060800
Smart Dupline module 4E pour le contrôle de positions de deux clapets coupe-feu. Boîtier pour montage sur le clapet coupe-feu ou à côté. Alimenté via le bus
WiDup Unité de base sans fil. (Portée champs libre 700m). Générateur réseau sans fil. Jusqu'à 250 modules esclaves connectés. Basé sur IEEE 802.15.4, @ 2.4 GHz. Alimentation 24 à 240Vca
Module accès à distance lorsqu'une connexion Internet n'est pas disponible. Alertes et commandes SMS. Alertes Email. Compatible avec Sx2WEB. Système connexion Internet Mobile Compatible avec les modems dongle USB. Alimentation 12 à 28Vcc
Module maître DALI et alimentation du réseau DALI. Agit comme une passerelle entre Smart Dupline et Dali. Permet l'utilisation d'actionneurs d'éclairage DALI dans le système Gestion de blanc réglable. Alimentation 230VCA