Vous avez recherché "ENCASTRES DOWNLIGHT" (42405 produits)


UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 18W 1400lm 3000/4000/6000K (CCT)
ARIC
Encastré D=217mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 18W 30000h, 1400lm (en 4000K), température de couleur réglable CCT 3000/4000/6000K. Variable par coupure de phase.
UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 12W 1000lm 3000/4000/6000K (CCT)
ARIC
Encastré D=165mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 12W 30000h, 1000lm (en 4000K), température de couleur réglable CCT 3000/4000/6000K. Variable par coupure de phase.
UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 12W 1050lm CCT avec détecteur PIR
ARIC
Encastré/Plafonnier D=165mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 12W 30000h 1050lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.
SLIM Lex 2.0 B 18W blanc Ip44Ik07 1600lm 4000K
DISANO
Encastré Fixe Slim Lex de 18 Watt 4000K 1700 lumens 0,404kg Maintien flux lumineux : L70B50 25000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK07
UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 18W 1450lm CCT avec détecteur PIR
ARIC
Encastré/Plafonnier D=224mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 18W 30000h 1450lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.
TRIXY round, 9...15 W, 990...1650 lm, 830, 840, blanc, on/off
RZB
TRIXY round, 9...15 W, 990...1650 lm, 830, 840, blanc, on/off, Downlights apparents, Downlights à encastrer, D 235 H 22 HEL 25, 113°
Downlight 2325 G3 D=230 mm 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm IP 44 DALI
TRILUX
Downlight - Gamme 2325 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Diffuseur - blanc - rond - ET - 19W - 2000lm - Lambertien (L) - IK03 - 4 SDCM - symétrique - 105lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré
Encastré RIVA 2 CCT 3000/4000K IP64, D=113mm, blanc, LED 9W 60° 950lm, dim
ARIC
Encastré RIVA 2 IP64 IK06, D=108mm, blanc, LED intégrée 8,87W 60° CCT 3000-4000K 950lm UGR19, Alimentation 250mA séparée fournie, boite de connexion repiquable sans outil, variable par coupure de phase, 50000H
Downlight 2325 G3 D=230 mm 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm IP 44
TRILUX
Downlight - Gamme 2325 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Diffuseur - blanc - rond - ET - 19W - 2000lm - Lambertien (L) - IK03 - 4 SDCM - symétrique - 105lm/W - on/off - Montage au plafond/encastré
Luminaire LED encastré au plafond - ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40
THORN
Luminaire LED encastré au plafond - ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 19W ¿ 3000K
UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 24W 2000lm 3000/4000/6500K (CCT)
ARIC
Encastré D=307mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 24W 30000h, 2000lm (en 4000K), température de couleur réglable CCT 3000/4000/6500K. Variable par coupure de phase.
Encastrables au plafond LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm DALI-2/PUSH
LEDS C4
Encastrables au plafond Lite Deep Fix d=70mm LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm DALI-2/PUSH 220-240V IP54 Blanc Polycarbonate + Aluminium
Sense 190 downlight noir 750lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Sense 190 downlight rond encastré noir LED 6,5W 3000K 750 lumens 115 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 25 RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP20/IP40 IK08
Encastrables au plafond GU10 Max. 8W
LEDS C4
Encastrables au plafond Dome d=90 GU10 Max. 8W 100-240V IP23 Blanc Acier
Encastrables au plafond GU10/G5.3 Max. 8W
LEDS C4
Encastrables au plafond Dome d=90 GU10/G5.3 Max. 8W 100-240V IP23 Noir Acier
Encastrables au plafond LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm
LEDS C4
Encastrables au plafond Bento Standard Square Trim LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm 27VDC/max.700mA IP23 Blanc + Noir Polycarbonate + Aluminium
Encastrables au plafond LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Lite Deep Fix d=70mm LED 13,9W 2700K CRI92 1016lm ON-OFF 220-240V IP54 Blanc Polycarbonate + Aluminium
Encastrables au plafond LED 18,8W 3000K CRI92 2246lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Nit Recessed Round Adjustable d=120 LED 18,8W 3000K CRI92 2246lm ON-OFF 220-240V IN IP20 / OUT IP44 Blanc Aluminium
Sense 320 downlight noir 1850lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Sense 320 downlight rond encastré noir LED 16W 3000K 1850 lumens 116 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 25 RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08
Sense 255 downlight 1350lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Sense 255 downlight rond encastré noir LED 12W 3000K 1350 lumens 113 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 25 RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP20/IP40 IK08
Rax Soft 200 downlight encastré satiné 4000K Ra>80 Connect Wireless sans alim
SG LIGHTING
Rax Soft 200 satiné downlight Connect LED 4000K 1650lm (350mA 13W) 2220lm (500mA 18W) 3070lm (700mA 26W) 4410lm (1050mA 40W) Ra>80 SDCM 2 L90/B10 >100000 heures faisceau 68° matériau : PC retardeur de flammes classe II IP20/IP44 IK08
MILANO Big Led 19-26W CCT/Dip Switch 62D blanc UGR19
DISANO
Encastré Milano Big UGR< 19 CCT DIP SWITCH blanc hauteur 109 mm diamètre 232 mm poids 0,70 Kg Efficacité lumineuse (lm/W) 112 lm/W ouverture du faisceau 66 degrés Maintien du flux lumineux 50000 heures L80 B20 IK06
Downlight 2325 G3 D=170 mm 3000/4000K Multi Lumen 800/1400/2000 lm IP 44
TRILUX
Downlight - Gamme 2325 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Diffuseur - blanc - rond - ET - 19W - 2000lm - Lambertien (L) - IK03 - 4 SDCM - symétrique - 105lm/W - on/off - Montage au plafond/encastré
Luminaire LED encastré au plafond - ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40
THORN
Luminaire LED encastré au plafond - ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 9.5W ¿ 3000K