Vous avez recherché "PRESSE-ETOUPE ET PASSE-FIL" (6493 produits)


D'autres produits intéressants : presse-etoupe et passe-fil eaton capri

Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 D= 13-18 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 D= 6-12 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 D= 18-25 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 63 D= 34-44mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 63 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 D= 6-12 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 (x 5). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 D= 6-12 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 D= 10-14 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 D= 4-8 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 D= 13-18 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 D= 6-12 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 36 D= 22-32 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 36 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 D= 5-10 mm IP 68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 40 d= 22-32 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 40 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Sachet 10 PE Basic + écrou ISO20
BLM
Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à Lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
PE polyamide BASIC ISO20 (6-12mm)
BLM
Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 D= 10-14 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
PE polyamide BASIC Pg29 (18-25mm)
BLM
Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 29, pour câbles de diamètre 18 à 25 mm, couleur gris RAL 7035