Vous avez recherché “PrimEvo+/BAES - Locaux à sommeil” “(8950 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Bobine à émission de courant h3 h3+ 200 - 240VAC  pour x160-P160-P250-x630-P630
HAGER
Le HXA004H est une bobine à émission de courant pour disjoncteur boitier moulé h3 x160 x250 x630 ou h3+ P160 P50 P630 de Hager. Tension de commande de 200 - 240VAC.
Mureva - socle de prise inclinée -16A -3P+N+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 3P+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise industrielle coudée 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 2P+T - 200-250 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 200...250 V - CA - 2P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) bleu
Mureva - socle de prise industrielle coudée 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP44 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP67 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Logiciel appel infirmière pour traçabilité sur PC des évènements avec réf.076617
LEGRAND
Logiciel de traçabilité pour système d'appel infirmière à associer à l'interface de traçabilité référence 076617 - permet la traçabilité sur PC, mémorise et classe les évènements avec horodatage
Conducteur de liaison équipotentielle 6mm² longueur 350mm pour XL³400 et XL³160
LEGRAND
Conducteur de liaison équipotentielle section 6mm² longueur 350mm pour XL³400 et XL³160 - permet la continuité équipotentielle lors du montage d'auxiliaires sur porte
JP 4-54 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU
GRUNDFOS
Le modèle JP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques.
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 4 paires torsadées - 500m
LEGRAND
Câble cuivre 4 paires torsadées 100 ohms pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP Euroclasse Dca - conforme à la nouvelle réglementation RPC - gaine LSOH sans halogène longueur 500m
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/UTP 4 paires torsadées - 500m
LEGRAND
Câble cuivre 4 paires torsadées 100 ohms pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/UTP Euroclasse Dca - gaine LSOH sans halogène longueur 500m - conforme à la nouvelle réglementation RPC
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 2x4 paires torsadées - 500m
LEGRAND
Câble cuivre 2x4 paires torsadées 100 ohms pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP Euroclasse Dca - conforme à la nouvelle réglementation RPC - gaine LSOH sans halogène longueur 500m
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/UTP 2x4 paires torsadées - 500m
LEGRAND
Câble cuivre 2x4 paires torsadées 100ohms pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/UTP Euroclasse Dca - gaine LSOH sans halogène longueur 500m - conforme à la nouvelle règlementation RPC - livré sur touret 58kg
Télécommande universelle pour 500 BAES - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil
EATON LUMINOX
TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique
MUREVA - accessoire de coffret - serrure à clé - Eurolocks n° 850
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - accessoire de coffret - serrure à clé - Eurolocks n° 850 - pour petit commerce et résidentiel - verrou euro
Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension
Copernic h 700 - caisson simple flux c4 en ligne standard 700
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Copernic h 700 - caisson simple flux c4 en ligne standard 700 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 700 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension
Copernic h 1000 - caisson simple flux c4 en ligne standard 1000
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Copernic h 1000 - caisson simple flux c4 en ligne standard 1000 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 1000 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension
Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil)
KAUFEL
Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maxi. 500 blocs - 6 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 105x58x90 - Equipé du REPORT SATI
Alimentation à découpage 230VAC/24VDC 2500mA à 70°C
HAGER
Le HTG911H est une alimentation à découpage de Hager, 230VAC/24VDC 2500mA sur une plage de température de -25 - 70°C. Permet d'alimenter des quipements 24VDC.
Coffret de distribution vegaD saillie, 5 rangées à compléter 900x550x193mm
HAGER
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 5 rangées à compléter, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.