Vous avez recherché “Prises industrielles CE17” “(18767 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP44 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise industrielle coudée 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise industrielle coudée 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP67 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex multimode gris + cassette
GIGAMEDIA
Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex multimode gris, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible
Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex multimode gris + cassette
GIGAMEDIA
Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex multimode gris, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible
Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex monomode bleus + cassette
GIGAMEDIA
Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex monomode bleus, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible
Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords SC/APC duplex monomode vert +cassette
GIGAMEDIA
Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords SC/APC duplex monomode vert, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible
Kit de raccordement FTTH KIB4805 DTIO 1 Fibre - G657 - - SC-APC
ACOME
Kit de raccordement FTTH KIB4805 DTIO Dispositif de Terminaison optique - 1 Fibre - G657 - SC-APC
Kit KIB4805 DTIO COR1823 4 Fibres- G657 -A2 - SCA INT 30
ACOME
Kit de raccordement FTTH - KIB4805 DTIO COR1823 4 Fibres- G657 A2 - SCA - INT - 30m
KIB4805 DTIO COR1823 4 x G657A2 SCA INT 50
ACOME
KIB4805 DTIO COR1823 4xG657A2 SCA - installation intérieur - conditionné en couronne de 50 mètres
Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 3P+N+T - 380..415 V CA -IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - prise mobile industrielle 16 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 8 à 15mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A -3P+N+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 3P+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 2P+T - 200-250 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 200...250 V - CA - 2P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) bleu
Prise mobile Hypra IP44 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
LEGRAND
Prise mobile Hypra IP44 - 63A - 200Volts~ à 250Volts~ - 2P+T - plastique - bleu - pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.