Vous avez recherché "TERRA 54" (162 produits)


Borne de mise à la terre, PUSH IN, 2.5 mm², Vert/jaune
WEIDMULLER
Bloc de jonction de protection, PUSH IN, Vert/jaune, 2.5 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
GRIFEQUIP - Liaison équipotentielle
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Connecteur équipotentiel GRIFEQUIP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 et CF105 finitions GS et GC - finition Aluminium
Borne Protection fil BLF6/35 laiton
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Borne laiton pour conducteur de protection BLF diamètre 35mm² et longueur 22mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Cuivre
Borne Protection Fil BLF6/16 laiton
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Borne laiton pour conducteur de protection BLF diamètre 16mm² et longueur 19mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Cuivre
Borne Protection fil BLF6/50 laiton
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Borne laiton pour conducteur de protection BLF diamètre 50mm² et longueur 26mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 et CF105 - finition Cuivre
TerraGrif K2MI Duo 18
K2 SYSTEMS
Accessoires de montage pour DomeClamp Pince pour module établissant une liaison équipotentielle du système de montage K2 Dome 6 ou pour la mise à la terre des cadres des modules. Matériau : acier inoxydable 301 TA
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --20A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type A
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID
ABB
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 22 kW, prise avec volet, triphasé/32A - lecteur RFID - modem 3G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.
TAC-W22-S-R-V2-0
ABB
Borne ABB Terra AC 22 kW triphasée 32A, prise Type 2 avec obturateur, RFID, montage mural, IP54, IK10, connectivité Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/Modbus, gestion OCPP 1.6, idéale pour usage résidentiel, tertiaire ou public.
CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
CA 6526 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Enregistrement et communication Bluetooth. Boitier IP54.
Testeur multifonctions d'installations monophasées et triphasées.
MEGGER
Testeur multifonctions, batterie plug-in, sans outil, mesure d'impédance de boucle, test de borne de recharge de VE,test des DDR, mesure decourants de fuite,transfert par Bluetooth, Mesure de chute de tension, IP54
MIT400/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
FOR153P54W - Coffret FOR150 - 3 x 18 modules - Porte Opaque -Blanc RAL9010
ABB
Coffret résidentiel - Fix-O-Rail 150 - 3 Rangées de 18 modules (H600 x L355 x P150 mm)- In. 100A - Blanc RAL 9010 avec Porte Opaque - 650°c GWT - IK07 - avec bornier de Terre sans vis - préss étoupes et capuchons isolants-pictos-notice
Collier d'écartement pour conducteur plat 832 40/40mm/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Collier d'écartement pour conducteur plat 832 40/40mm/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Pool Terre Diam 50 Pour La Mise À La Terre D'Une Piscine
ASTRALPOOL
Pool Terre Diam 50 Pour La Mise À La Terre D'Une Piscine. Contient Un Collier De Prise En Charge Et Une Électrode À Relier À Un Piquet De Terre.
Rondelle de masse ISO 75
BLM
Rondelle de mise à la masse filetage ISO 75 en laiton nickelé
A4C 6 PE DL - Série-A Bloc de jonction universel
WEIDMULLER
Bloc de jonction de protection, PUSH IN, Vert/jaune, 6 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Prise terre Inox coff béton, D=10, Long 220mm, trou taraudé M10-M12
ADEE ELECTRONIC
Prise de terre inox pour coffrage béton diam 10 mm Longueur 220 mm flasque diam 80mm avec trou taraudé M10-M12