Vous avez recherché "ambiance" (4597 produits)

Tybox 1137  Thermostat d'ambiance programmable radio piles
DELTA DORE
Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles
Minor 12  Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré à associer à Calybox 230
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Ecran rétro éclairé et affichage digital
Thermostat et régulateur déporté pour ventilo-convecteur
SMART AND CONNECTIVE
Thermostat Z-Wave et régulateur déporté avec sonde PT1000 pour contrôle de ventilo-convecteur 2/4 tubes en 230V AC, contrôle vanne 230V, ventilation 3 vitesses 230V AC/24V AC (couleur Blanc).
Gestionnaire d'énergie confort chauf. élec. 2 zones sur 7J, fil pil., TIC, 230V
HAGER
Gestionnaire d'énergie confort chauffage électrique 2 zones sur 7 jours 230V, Le Gestionnaire d'énergie est un produit qui pilote automatiquement le chauffage électrique. Fonction délestage intégrée.
Télécommande infrarouge multifonction avec écran d'affichage
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande infrarouge Zigbee pour contrôler plusieurs zones d'un bâtiment. Contrôle tout CVC à commandes IR. Affiche des messages dynamiques et mesure la température, l'humidité et la luminosité.
MSC095 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
Thermostat d'ambiance mécanique en saillie
LEGRAND
Thermostat d'ambiance mécanique avec bouton de réglage avec index, butée de blocage et voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - classe II - livré complet pour installation en saillie
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 +4..+40°C
MCI COUPATAN
TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 pour milieu industriel. Plage de réglage +4..+40°C. Différentiel 1,5°C.Contact 1NO/NF 16(5)A/250V. Capillaire fixe.
MSC093 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
MSC094 : thermostat mécanique IP44 -35...+35°C avec capillaire fixe
MCI COUPATAN
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage -35..+35°C. Contact 1NO/NF.
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe
SMART AND CONNECTIVE
Télécommande connectée pour contrôler split ou cassette intérieure (détente directe). Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..). Vérifiez la référence d'Aidoo compatible sur le site AIRZONE
Thermostat digital filaire 3V blanc
BAILLINDUSTRIE
Thermostat digital filaire blanc - alimentation 3V - 2x1,5v AAA alcalines - commande été/hiver - fonctionnement on/off - montage en saillie
Tybox 2300  Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur
Thermostat digital RADIO été/hiver avec récepteur
BAILLINDUSTRIE
Thermostat digital radio blanc - alimentation 3v - 2x1,5v AAA alcalines - commande été/hiver - fonctionnement on/off - montage en saillie + récepteur 1 zone - alim. 230v - 50-60 hz - portée du signal 30 m
MSC097 : thermostat mécanique IP44 0...+90°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC097 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+90°C. Contact 1NO/NF.
MSC096 : thermostat mécanique IP44 0...+40°C avec capillaire 1,5m
MCI COUPATAN
MSC096 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire 1,5m. Plage de réglage 0..+40°C. Contact 1NO/NF.
Smart Dupline générateur d'adresses 24Vcc
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline générateur d'adresses maître (Réseau bus filaire).Générateur de bus Dupline. Jusqu'à 250 modules esclaves connectés. Alimentation 24Vcc
Smart Dupline module 4 sorties relais NO 5A 24Vcc
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline module actionneur 4 sorties relais charge: 5 A, 4 contacts. Connexion via bus interne. Alimentation 24Vcc
Thermostat pour radiateur électrique - 16A
SMART AND CONNECTIVE
Thermostat pour chauffages électrique/hydronique. Contrôlé via Z-Wave ou boutons, avec capteur intégré (2 externes possibles), mesure la consommation, ZeroX et charge maxi de 16A/3600W en 230VAC
Sonde ambiance non reglable pour ram 366 1 2
THEBEN
Sonde d'ambiance non réglable POUR RAM 366-1 et 366-2. Capteur de température externe.
Tybox Zigbee WH  Thermostat de chauffage électrique intelligent
DELTA DORE
Thermostat radio programmable 16A + sonde de sol, pour réguler la température de consigne d'un radiateur ou plancher rayonnant électrique. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée.