Vous avez recherché "boitiers moulés" (24207 produits)


ComPacT NSX - Cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 4P pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes longs 4P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/250. Les liaisons sont à réaliser avec des barres souples isolées.
ComPacT NSX - Déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MX 220-240Vca. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630, NSX DC et PowerPacT.
ComPacT NSX250NA - Interrupteur-sectionneur - 250A - 4P - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
L'interrupteur-sectionneur NSX250NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 160A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX - Contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV pour ComPacT
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire est un contact auxiliaire pour ComPacT qui réalise les fonctions de signalisation OF, SD, SDE et SDV. Encliquetable, directement sur l'appareil, il est utilisé dans les applications de surveillance de l'état d'un disjoncteur.
Déclencheur à émission de courant pour DPX³250 ou DPX³160 - 200V~ à 277V~
LEGRAND
Déclencheur à émission de courant pour disjoncteur boîtier moulé DPX³ ou interrupteur à déclenchement libre DPX³-I - 200V~ à 277V~
ComPacT NSX - Cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 4P pour NSX400-630
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolement est un cache-bornes long 4P, avec un pas de raccordement de 45mm, pour raccordement arrière des ComPacT NSX400-630.
ComPacT NSX250B - Bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX250B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 250A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX - Cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 3P pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes longs 3P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/250. Les liaisons sont à réaliser avec des barres souples isolées.
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 277Vca 50/60Hz - 250Vcc pour NSXm
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50 Hz - 208-240Vca 60 Hz - 277Vca 60 Hz - 250Vcc - installation fixe - commande maintenue ou impulsion - seuil de tension 0,7 à 1,1 Un ouverture - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B
ComPacT NSX250 - Epanouisseur - séparateur de phase - 4P - pas de 35 à 45mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un épanouisseur 4P d'un pas de 35 à 45mm pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Cet épanouisseur est fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
ComPacT NSX630 - Epanouisseur - séparateur de phase - 4P - pas de 52,5mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 plages épanouisseurs 4P, d'un pas de 52,5mm, pour ComPacT NSX400-630 et INS/INV320-630. Ces plages sont raccordées en amont ou en aval et sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
ComPacT NSX160NA - Interrupteur-Sectionneur - 160A - 4P - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
L'interrupteur-sectionneur NSX160NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 160A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX - 4 bornes aluminium à vis pour câbles 25 à 95mm² pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour câbles nus (25 à 95mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160.
ComPacT NSX - Cache-borne court - 4P - pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes courts 4P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/630. Ces cache-bornes sont compatibles avec les jeux de barres verticaux Linergy LGYE.
ComPacT NSX160B - Bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX160B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 160A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX630 - 4 bornes pour 2 câbles 35 à 240mm² et séparateur de phases
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes pour le passage de 2 câbles de 35 à 240mm² pour ComPacT NSX400-630, NSX400-630DC et INS/INV320-630. Ces bornes sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
ComPacT NSX - 4 bornes aluminium à vis pour câbles 120 à 185mm² pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour câbles nus (120 à 185mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250 et NSX100-250DC.
ComPacT NSX - 4 bornes acier à vis pour câbles 1,5 à 95mm² pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX - accessoire de raccordement - lot de 4 bornes acier pour câbles nus (1,5 à 95mm²) inf 160A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160 - permet le raccordement de la liaison préfabriquée sur ComPacT et Vigi ComPacT.
Bobine à émission de courant h3 h3+ 200 - 240VAC  pour x160-P160-P250-x630-P630
HAGER
Le HXA004H est une bobine à émission de courant pour disjoncteur boitier moulé h3 x160 x250 x630 ou h3+ P160 P50 P630 de Hager. Tension de commande de 200 - 240VAC.
ComPacT NSX400NA - Interrupteur-sectionneur - 400A - 4P
SCHNEIDER ELECTRIC
L'interrupteur-sectionneur NSX250NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 400A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
ComPacT NSX - Cache-borne long pour épanouisseur - 4P pour NSX400-630
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolement est un cache-bornes long pour épanouisseurs 4P, avec un pas de raccordement de 52,5mm, pour raccordement arrière pour ComPacT NSX400-630. Ce cache-bornes est fourni avec un écran isolant.
ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD pour NSXm
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1 OF ou 1 SD - courant thermique conventionel 5A - charge minimum 2mA à 17Vcc - AC-12, AC-15, DC-12, DC-14 - pour les ComPacT NSXm, PowerPacT B