Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ensemble de douche MUTINE, Douchette 2 jets, Système anti-calcaire, Barre inox D=18 mm, H. 600mm, Porte-savon acryl transparent, Flexible DA inox 1,75m, Pied réglable entraxe max. 570mm, Cale de rattrapage d'aplomb
Biz'ReplaK (x 28). Cale métallique pour réparer les plaques de plâtres. Permet de reboucher les trous de toutes épaisseurs et de toutes natures dans les plaques de plâtre posées en plafond ou au mur.
Interrupteur de position Boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Poussoir à calotte sphérique, avec dépassement de course de 3 mm Poussoir en acier inoxydable
Ensemble de douche MORGANE, Douchette 3 jets, Système anti-calcaire, Barre inox D=18 mm, H. 600mm, Porte-savon acryl transparent, Flexible inox DA 1,75m, Pied réglable entraxe max. 570mm, Cale de rattrapage d'aplomb
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique inox fileté M8 - L61mm - noyable Sn1,5mm - NO - 2 fils DC 12-48V - câble 0,8m + connecteur M12 - IP 65-67 - UL, CSA, CCC, CE - détecteur de proximité - fin de course sans contact
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M18 - L56mm - noyable Sn5mm - NO - 2 fils DC 12-48V - câble 0,8m + connecteur M12 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC, CE - détecteur de proximité - fin de course sans contact
Lampe LED compacte LED 'Petite' E27 T33x45mm 3.5W (21W) 210lm 2200K Gradable en 3 étapes : 3 flux 15% - 45% - 100% après chaque extinction / allumage sur interrupteur classique - idéal pour lampes sur pied, lampes de chevet