Vous avez recherché "connecteur femelles" (17361 produits)


SQUICH - Insert femelle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27
ILME
Insert femelle 24 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 104.27 série SQUICH
SQUICH - Insert femelle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27
ILME
Insert femelle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 77.27 série SQUICH
Connecteur industriel,Femelle,400 V,16 A,Nombre de pôles: 4,Raccordement vissé
WEIDMULLER
CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 4, Raccordement vissé, Taille: 1, Nombre d'enfichage >500 - Matériau : Alliage de Cuivre - Matériau Isolant : PC renforcé fibre de verre
SQUICH - Insert femelle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27
ILME
Insert femelle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 57.27 série SQUICH
Insert de connecteur Han 16A-BU-S femelle 16 pôles 16A 250V à vis PC RAL7032
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 16 A, Contacts: 16, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
HDC HE 16 FS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Femelle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement vissé, Taille de construction: 6
HDC HA 3 FS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Femelle, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 3, Raccordement vissé, Taille de construction: 1
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0,75²
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 5 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - coudé - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce connecteur est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produit
Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur RJ45 - RJ45
WEIDMULLER
Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur RJ45 - RJ45, Catégorie : Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) - IP67 avec boitier - Nombre d'Enfichage : 750