Vous avez recherché "logiciel" (6763 produits)


KNX - Logiciel eConfigure KNX Lite et son dongle - 1 lignes et 250 participants
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - Logiciel eConfigure KNX Lite et son dongle - 1 lignes et 250 participants - pour système de bus KNX, tableau électrique - système d'exploitation : Microsoft Windows 7 SP1 - licence simple (1 poste) - version logiciel : V1.0
Logiciel configuration virtuelle pour appel infirmière BUS SCS + ref.076616
LEGRAND
Logiciel de configuration virtuelle pour système d'appel infirmière pour configuration par PC du système hospitalier BUS SCS à utiliser avec interface référence 076616
Logiciel appel infirmière pour traçabilité sur PC des évènements avec réf.076617
LEGRAND
Logiciel de traçabilité pour système d'appel infirmière à associer à l'interface de traçabilité référence 076617 - permet la traçabilité sur PC, mémorise et classe les évènements avec horodatage
Assistance au démarrage  ou formation 1/2 journée en distanciel
REXEL GESTION D'ENERGIE
Démarrer votre installation en toute tranquilité avec une assistance en distantiel d'une 1/2 journée, conseils de mise en oeuvre, aide à la configuration,..
Wi-Fi centralise 6 bornes max
GIGAMEDIA
Prestation de paramétrage d'un controleur Wi-Fi GIGAMEDIA et d'un maximum de 6 points d'accès en atelier + prise en main distante pour validation
Parametrage gestionnaire Log
GIGAMEDIA
Prestation de paramétrage d'un gestionnaire de log / Hotspot pour réseau Wi-Fi, en atelier + prise en main distante pour validation
NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
simatic hmi, ktp700 basic, basic panel, commande par touches/tactile, cran tft
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, cran TFT 7, 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cd titre gra
PRIMO GEN24 6.0 SC (6 kW) Onduleur hybride PV point intégré.  Option batterie dé
FRONIUS FRANCE
Fronius PRIMO GEN24 6.0 SC (6 kW) - 2MPPT - L'onduleur hybride monophasé avec le mode secours. Connexion batterie et Full Backup possibles avec mise à jour UP.storage du logiciel en achat sur Solar.web (webshop uniquement).
simatic hmi mtp1500, unified comfort panel, commande tactile, cran tft large 15
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, commande tactile, cran TFT large 15.6', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Unified Comfort V16, contient un logiciel en open source, qui est cd titre ECCN:
simatic hmi, ktp400 basic, basic panel, commande par touches/tactile, cran tft
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, cran TFT 4, 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cd titre gra ECCN
PRIMO GEN24 3.0 SC (3 kW)  Onduleur hybride PV point intégré.  Option batterie d
FRONIUS FRANCE
Fronius PRIMO GEN24 3.0 SC (3 kW) - 2 MPPT - L'onduleur hybride monophasé avec le mode secours. Connexion batterie et Full Backup possibles avec mise à jour UP.storage du logiciel en achat sur Solar.web (webshop uniquement).
Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - cordon de raccordement USB PC - 3m - application spécifique du produit - à utiliser avec le logiciel Zelio Soft, pour connecter le relais au PC - système d'exploitation : Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Kit Millenium Slim CB8R 88983001 avec connecteurs 8 I/O sorties statiques 24 VDC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R,88983001 + connecteurs, 8 I/O, 2x E convertibles digitales/analogiques/high-speed, 2x E convertibles digitales/analogiques/PWM, 4x S digitales statiques, 24 VDC, Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Kit Millenium Slim CB8R,88983003 avec connecteurs,8I/O,sorties stati,110-240VAC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R, incluant le contrôleur logique 88983003 avec connecteurs, 8 I/O, 4x entrées digitales, 4x sorties digitales statiques, alimentation 110-240 VAC, connexion Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Contrôleur logique Millenium Evo Ethernet, XDP24-E, Avec Ecran, 24 I/O, 24 VDC
CROUZET
Contrôleur logique Millenium Evo Ethernet, XDP24-E, Avec Ecran, 24 VDC, 16 E Digitales (8 Analogiques-4 High Speed), 8 S Relais Digitales, Datalog, Logiciel Gratuit, Mem. 1024 Blocs, 32 Bits, Modbus RS485, Bluetooth/Virtual Display Opt.
sirius, module central 3rk3 advanced pour systme de scurit modulaire 3rk3 4/8
SIEMENS SAS
SIRIUS, module central 3RK3 Advanced pour systme de scurit modulaire 3RK3 4/8 F-DI, 1 F-RO, 1 F-DO,DC 24 V surveillance des appareils subordonns AS-i commande de 12 sorties de scurit sur le bus AS-Interface paramtrable avec logiciel ECCN:9N
Sigma C, alimentation 230V, version rack 19 pouces
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS ou NTP. Protocoles horaire: DHF, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits prog. pour relais ou carillon. 2 slots pour cartes options. Logiciel PC de paramétrage. Version 19 pouces 1U. Alimentation 110/230V
simatic hmi mtp1200, unified comfort panel, commande tactile, cran tft large 12
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI MTP1200, Unified Comfort Panel, commande tactile, cran TFT large 12.1', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Unified Comfort V16, contient un logiciel en open source, qui est cd titre ECCN:
simatic hmi mtp1000, unified comfort panel, commande tactile, cran tft large 10
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI MTP1000, Unified Comfort Panel, commande tactile, cran TFT large 10.1', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable partir de WinCC Unified Comfort V16, contient un logiciel en open source, qui est cd titre ECCN: