Vous avez recherché "plafond rayonnant faux plafond " (28 produits)


Détecteur de mouvement IS 2360 faux plafond rayon 8 m
STEINEL
Détecteur infrarouge de précision faux plafond avec pinces. Parfait pour des sanitaires ou des petites pièces. Angle de détection de 360°, angle d'ouverture de 160° et portée de 8 m. Technologie de détection infrarouge passive.
Détecteur de mouvement IS 360-1 faux plafond Noir rayon 8 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à D= 8 m. Pour le montage encastré au plafond dans les auvents et les plafonds suspendus à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54)
Panneau chauffant Sertikit plâtre 44W 600x600
FRICO
Panneau chauffant rainuré pour ossature de faux-plafond Sertikit plâtre 44W 600x600 mm
Panneau chauffant Sertikit plâtre 88W 600x1200
FRICO
Panneau chauffant rainuré pour ossature de faux-plafond Sertikit plâtre 88W 600x1200 mm
Panneau chauffant Sertikit tendu 44W 600x600
FRICO
Panneau chauffant rainuré pour ossature de faux-plafond Sertikit tendu 44W 600x600 mm
Panneau chauffant Sertikit tendu 88W 600x1200
FRICO
Panneau chauffant rainuré pour ossature de faux-plafond Sertikit tendu 88W 600x1200 mm
Panneau chauffant Sertikit neutre 600x1200
FRICO
Panneau chauffant rainuré pour ossature de faux-plafond Sertikit neutre 600x1200 mm
Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - faux plafond - 2 canaux
SCHNEIDER ELECTRIC
Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - faux plafond - 2 canaux - IP20 - blanc - plage de détection, rayon : 3500 mm - fonctions disponibles : commutation, basculement, variateur - hauteur de montage : 2,5m
Détecteur de mouvement IS D 360 Blanc faux plafond rayon 16 m
STEINEL
Détecteur de mouvement IS D360 pour un encastrement au plafond, dimensions d'une ampoule (par ex. GU10), angle de détection de 360°, portée dans un rayon max. de 8 m (tangentielle), contact sans potentiel de 50 à 250 V.
Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - mini - faux plafond - 1 canal
SCHNEIDER ELECTRIC
Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - mini - faux plafond - 1 canal - IP20 - blanc - plage de détection, rayon : 3000 mm - hauteur de montage : 2,5m
Détecteur de mouvement IS 360-1 faux plafond Blanc rayon 8 m
STEINEL
Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-1 DE, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et crépusculaire réglables.
Détecteur de présence True Presence COM1 faux plafond Blanc rayon 15 m V2
STEINEL
Détecteur de vrai présence True Presence COM1 V2, montage à pinces, Blanc. Identifiant les micromouvements vitaux du corps humain, il détecte l'absence et la présence de personnes dans un espace jusqu'à 64m2. Règlage en Bluetooth Mesh.
Détecteur de mouvement IS 2360 faux plafond avec connecteurs GST rayon 8 m
STEINEL
Version de l'IS 2360 pré-assemblée avec des connecteurs GST, pour faciliter l'installation. Détection infrarouge de 360°, sur 4m (radiale) x 8m (tangentielle). IP54.
Détecteur de présence DualTech COM1 faux plafond Blanc rayon 10 m
STEINEL
Détecteur de présence à ultrasons DualTech, zone de présence 36 m², détection même derrière des objets, possibilité de détection avec technologie infrarouge passive (PIR), portée par ultrasons réglable, plusieurs interfaces possibles.
Détecteur de présence DualTech KNX V3.1 faux plafond Blanc rayon 10 m
STEINEL
Détecteur de présence à ultrasons DualTech, zone de présence 36 m², détection même derrière des objets, possibilité de détection avec technologie infrarouge passive (PIR), portée par ultrasons réglable, plusieurs interfaces possibles.
Détecteur de présence US 360 KNX V3.1 faux plafond Blanc rayon 10 m
STEINEL
Détecteur de présence à ultrasons US 360 KNX V3.1, montage à pinces, Blanc. Détection à 360°, zone de présence de 36 m², entoure les objets mais ne les traverse pas, détection indépendante de la température, portée réglable électroniquement
Détecteur de présence IS 3360 Carré COM1 faux plafond Blanc rayon 20m
STEINEL
Détecteur de présence IS 3360 Carré COM1, montage à pinces, Blanc. Idéal pour la surveillance de pièces hautes, hauteur de montage jusqu'à 4 m, détecteur infrarouge à 360°, portée max. 20 m (tangentielle).
Détecteur de présence US 360 COM1 faux plafond Blanc rayon 10 m
STEINEL
Détecteur de présence à ultrasons US 360 COM1, montage à pinces, Blanc. Détection à 360°, zone de présence de 36 m², entoure les objets mais ne les traverse pas, détection indépendante de la température, portée réglable électroniquement.
Détecteur de présence IS 3360 Rond KNX V3.1 faux plafond Blanc rayon 20m
STEINEL
Détecteur de présence IS 3360 Rond KNX V3.1, montage à pinces, Blanc. Idéal pour la surveillance de pièces hautes, hauteur de montage jusqu'à 4 m, détecteur infrarouge à 360°, portée max. 20 m (tangentielle).
Détecteur de présence IS 3360 Carré KNX V3.1 faux plafond Blanc rayon 20m
STEINEL
Détecteur de présence IS 3360 Carré KNX V3.1, montage à pinces, Blanc. Idéal pour la surveillance de pièces hautes, hauteur de montage jusqu'à 4 m, détecteur infrarouge à 360°, portée max. 20 m (tangentielle).
Détecteur de présence IS 3360 Rond COM1 faux plafond Blanc rayon 20m
STEINEL
Détecteur de présence IS 3360 Rond COM1, montage à pinces, Blanc. Idéal pour la surveillance de pièces hautes, hauteur de montage jusqu'à 4 m, détecteur infrarouge à 360°, portée max. 20 m (tangentielle).
Détecteur de présence True Presence KNX faux plafond Blanc rayon 15 m
STEINEL
Détecteur de vrai présence True Presence KNX, montage à pinces, Blanc. Identifiant les micromouvements vitaux du corps humain, il détecte l'absence et la présence de personnes dans un espace jusqu'à 64m2. Bluetooth Mesh.
Détecteur de mouvement HF 360 KNX V3.1 faux plafond Blanc rayon 12 m
STEINEL
Détecteur de présence PRO HF 360 KNX, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, interface BUS pour régler quatre canaux de lumière et CVC, portée 1-12 m, réglable électroniquement, technique HF traverse le verre, le bois et les cloisons légères.
Détecteur de mouvement HF 360 COM1 faux plafond Blanc rayon 12 m
STEINEL
Détecteur de présence PRO HF 360 COM1 pour l'intérieur, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, pour allumer la lumière, portée entre 1 et 12 m, réglable électroniquement, technique de détection HF peut traverser verre, bois et cloisons légères.