Aucun résultat trouvé pour “thermostat hygrosat”, montrant les résultats pour “thermostat hygrostat”, plutôt (14 produits)


Hygrostat 24-230V (AC/DC) - LHP : 71 x 71 x 33,5 mm
RITTAL
Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Evite la condensation de l'eau sur les composants électriques
ClimaSys - hygrostat électronique - 230V
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - hygrostat électronique - 230V - gris clair - H85mm(externe)xL56mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé, par vis - écran OLED - affichage : humidité relative
Hygrostat réglage 35% à 100% d'humidité - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20
LEGRAND
Hygrostat réglable de 35% à 100% d'humidité pour coffret ou armoire - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20 - fixation sur rail DIN
HYGROSTAT MECANIQUE HYG UNO
MCI COUPATAN
Hygrostat mécanique HYG UNO clipsable sur Rail-Din, largeur 50 mm. Mode humidification et déshumidification. Plage de réglage 30 à 100 %Hr. 1 Contact NO/NF 5(0,2)A/250V. Alim 230
Hygrostats pour réguler humidité dans climatisation et bâtiments
JUMO FRANCE
Hygrostat d'ambiance avec sortie 1x contact inverseur, 250VAC, 5A. Conçu pour le contrôle d'humidité dans les systèmes HVAC. Matériaux : argent pour contact. Norme : 907032/10-201/000.
Hygrothermostat - 230V~ - 50/60 Hz - réglable 0-60 °C et 50-90 % d'humidité
LEGRAND
Hygrothermostat réglable de 0°C à 60°C et de 50% à 90% d'humidité pour coffret ou armoire - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20 - fixation sur rail DIN
RKDSB 171.000 : hygro-thermostat électronique saillie. Alim 24/230V
MCI COUPATAN
RKDSB 171.000 : hygrostat et thermostat dans le même boîtier. Thermostat réglable de +10 à +35°C et hygrostat réglable de 30 à 100%Hr. Boîtier saillie 110x111x26mm. Contact NO/NF (1 pour le thermostat et 1 pour l'hygrostat). Alim 24/230V.
THERMO HYGROSTAT THYE
MCI COUPATAN
Hygro-thermostat THYE. Réglage indépendant du seuil de température et d'hygrométrie. Plages de réglage: thermostat: 0à+60°C. Hygrostat: +50à+90%Hr. Contact 1NO/NF: NO 8(1,5)A/250V / NF 6(1)A/250V. Boîtier Rail-Din, largeur 50mm. Alim 230Vca
Adaptateur encliquetable pour thermostat d'armoires électriques et hygrostat
RITTAL
Avec possibilité de montage par vis, facilitant le câblage des composants comme les ventilateurs à filtre et les résistances chauffantes pour armoires électriques.
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 10W-110-240V
RITTAL
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 10W-110-240V - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.