Vous avez recherché “ nanoleaf essentials” “(925 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Sacoche ordinateur portable ThinkPad Essential Topload Eco 16' noir
LENOVO
Lenovo ThinkPad Essential Topload (Eco) - Sacoche pour ordinateur portable - 16' - Noir avec des touches de rouge
Millenium 3 Essential XD26, 16 Entrées, 10 Sorties Relais, 12 VDC
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 CD12, Gamme Extensible Essential, 16 Entrées dont 6 analogiques, 10 Sorties Relais dont 8 Relais 8 A et 2 Relais 5 A, 12 VDC
CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT FULL HD IDNR ESSENTIAL ANALITYC POE 12VDC
BOSCH VIDEO
DINION IP starlight 6000 Full HD_Caméras fixe 1/2.8'- Essential Analitycs_H264/MJPEG_iDNR_Détection mouvement-Audio_Microphone intégré-E/S audio_E/S d'alarme_Slot MicroSD_Sans objectif -10°C à +45°C -Alim PoE
Home Alarm Essential - alarme connectée Somfy Protect
SOMFY
L'essentiel de la sécurité, facile à installer et à utiliser depuis l'application gratuite « Somfy Protect ».
Chronomètre de Préselection CTR48E, LCDR, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 230 VAC
CROUZET
Chronomètre de Préselection Essential Electronique CTR48E, 48 x 48 mm, Écran LCD Rétroéclairé Vert, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, Sortie 1 x 3 A (Inverseur), 230 VAC, 1 Préselection, Montage Sur Panneau (Clip)
SSR, GNA, Single Phase, Panel Mount, 25A, IN 4-32 VDC, OUT 280 VAC, Zero Cross
CROUZET
Solid State Relay GNA25DZL, GNA Essential Series, Single Phase, Panel Mount, 25A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 280 VAC, Zero Cross, Input Protection, Resistive Loads, IP20
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240VDC/24-240VAC, 1C/O 5A, 0.1-20h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 5 A, 0.1 - 20 h, Multifonction (A - At - B - C - D - Di - H - Ht - Pe - W), rail DIN, 17.5 mm
Actassi joint balai pour entrée de câble pour coffret 19P
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - joint balai pour entrée de câble pour coffret 19P - L300mmxP100mm - emplacement de montage : haut et bas des entrées de câbles - compatibilité de gamme : Actassi OPB, Actassi VDC
Actassi plastron 19P 3U tôle pour disjoncteurs modulaires 22 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - plastron 19P 3U tôle pour disjoncteurs modulaires 22 modules - gris (RAL 7035) - aluminium - épaisseur : 15mm, 10mm - fixation par 4 vis - 3 unités de rack
Pack 5 détecteurs IntelliTAG pour alarme connectée Somfy Protect
SOMFY
Détecteurs de vibration et d'ouverture qui déclenchent l'alarme AVANT l'effraction.
Relais radio pour alarme connectée Somfy Protect
SOMFY
Permet d'étendre la couverture radio en cas de grande surface à protéger.
Sirène extérieure pour alarme connectée Somfy Protect
SOMFY
Sirène extérieure 112dB avec flash lumineux. Elle dissuade les intrus et alerte le voisinage.