Vous avez recherché "BEG détecteur HF" (8 produits)


HF-MD1 détecteur de mouvement hyperfréquences intégrerable
BEG
HF-MD1 - Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit ou dans un luminaire, Détection non liée à la différence de température, Détection à travers les matériaux sauf le métal, Portée
HF-MD2-AP détecteur de mouvement hyperfréquence montage saillie
BEG
HF-MD2-AP - Détecteur de mouvement hyperfréquences, spécial montage en applique, Détection non liée à la différence de température, Détection à travers les matériaux sauf le métal, Portée
HF-H-MD1 STD détecteur de mouvement hyperfréquences réglage via Dip switch
BEG
HF-H-MD1 STD - Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit ou dans un luminaire, Détection non liée à la différence de température, Détection à travers les matériaux sauf le métal, Portée
HF-MD1-ESL détecteur de mouvement hyperfréquence intégrerable 5 mins mini
BEG
HF-MD1-ESL - Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit ou dans un luminaire, Détection non liée à la différence de température, Détection à travers les matériaux sauf le métal, Portée
IndoorHF-M-1C Détecteur de présence mural HF 180°, 8 m, blanc, 1 canal, IP20
BEG
IndoorHF-M-1C B.E.G. LUXOMAT, détecteur de présence mural HF 60 GHz, 230 V, angle 180D, zone 8 x 4 m (32 m²), 1 canal éclairage, puissance LED 800 W, IP20, blanc laque mat RAL9016, montage encastré sans cadre.
IndoorHF-M-1C Détecteur de présence mural HF 180°, 8 m, blanc brillant, IP20, 1C
BEG
IndoorHF-M-1C B.E.G. LUXOMAT, détecteur de présence mural HF 60 GHz, 230 V, angle 180D, zone 8 x 4 m (32 m²), 1 canal éclairage, puissance LED 800 W, IP20, blanc laque brillant RAL9016, montage encastré sans cadre.
Bague d'étanchéité HF-L1 et L1
BEG
Bague d'étanchéité HF-L1 et L1 - Joint IP54 pour luminaire L1/HF-L1,Joint IP54 pour luminaire L1/HF-L1. Convient pour: 94440, 94453, ..