Vous avez recherché "UNE6583" (6 produits)


Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1370 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1370 mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 7982/5925/4440 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1350 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1350mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 1000/7900/5420 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 960 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 960mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 6000/4950/3340 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 800 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 800mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 4500/3640/2540 m3/h
Ventilateur de plafond, 8 V temporisées, 2 sens de rotation. 8 Pâles alu. D 3 m.
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond grand diamètre (3 mètres) pour grands volumes (H>4,5m). Pilotage par télécommande des 6 vitesses, de la temporisation de fonctionnement (de 1 à 8 heures) et du sens de rotation. 8 pales alu. Débit max 72 000 m3/h
Ventilateur de plafond, 8 V temporisées, 2 sens de rotation. 8 Pâles alu. D 2,5m
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond grand diamètre (2,5 mètres) pour grands volumes (H>4,5m). Pilotage par télécommande des 6 vitesses, de la temporisation de fonctionnement (de 1 à 8 heures) et du sens de rotation. 8 Pales alu. Débit max 58 600 m3/h