Vous avez recherché "alarme intrusion eaton filaire" (118 produits)


Sirène Intérieure métal NFA2P 3 boucliers 12 volts
EATON SCANTRONIC
SIMAX sirène intèrieure NFA2P type 3 Sirène intèrieure en boitier métal NFA2P type 2 prévoir batterie non fournie SCA00002
Clavier LCD Filaire I-ON NFA2P type 2 lecteur de badges intégré
EATON SCANTRONIC
Clavier LCD Filaire I-ON NFA2P 2B Clavier LCD Filaire compact pour les centrales I-ON NFA2P 2B & 3B
Transmetteur Téléphonique GSM 4G: Vocal et SMS/8 entrées/10 N°. Alim 12 et 24VDC
EATON SCANTRONIC
Transmetteur Téléphonique GSM 3G/4G: Appel vocal et SMS / 8 entrées et 4 sorties tensions / 10 N° d'appel / sonde de température intégrée / Prévoir Alimentation continue 12 à 28VDC / Pas de transmission télésurveillance
Contact Alu. Porte de Garage et sectionnelle NFA2P type 2
EATON SCANTRONIC
Contact d'ouverture en aluminium pour porte de garage ou autres gaine métal pour câble NFA2P 2 Boucliers
Centrale filaire 10 zones extensible 200 NFA2P type 3
EATON SCANTRONIC
Centrale Filaire 10 Zones ext. NFA2P 3B Centrale alarme intrusion filaire 10 zones extensible à 200 zones NFA2P 3 Boucliers avec EXP-W10FR, EXP-PSU-MMFR & EXP-R10/R30. Transmissions IP Intégrées. Prévoir un clavier KEY-KPZFR.
Détecteur Double Technologie NFA2P 12m 85° ou 24m 5°
EATON SCANTRONIC
Détecteur filaire NFA2P Double Technologie 12 mètres 85° ou 24 mètres 5° (mode couloir)
Transmetteur GSM 2G/3G/4G : SMS/Vocal/Télésurveillance IP/Cloud et Application
EATON SCANTRONIC
Transmetteur GSM enfichable gamme I-ON réseau 2G/3G/4G. Transmission Vocale et Data. Fonctions SMS/Appel Vocal/Télésurveillance IP DC09/Connection cloud et application
Centrale Filaire 10 zones extensible à 20 en filiaire ou radio. IP natif + APP
EATON SCANTRONIC
Centrale Filaire Grade 2 - 10 zones extensible à 20 en filiaire ou radio. Prévoir clavier de commande et batterie SCA00001. Extension Radio EXP-R10. IP Ethernet en natif: IP Ethernet en natif: Application, Cloud & Télésurveillance en IP
Batterie rechargeable 12 Volts 2 Ah pour centrale intrusion
EATON SCANTRONIC
BATTERIE 12VOLTS 2A/H Batterie 12 Volts 2 ampères / heure pour sirènes intrusion SCANTRONIC / Cooper Security
Batterie rechargeable 12 Volts 7 Ah pour centrale intrusion
EATON SCANTRONIC
BATTERIE 12VOLTS 7A/H Batterie 12 Volts 7 ampères / heure pour systèmes d'alarme pour systèmes d'alarme intrusion
Boite de jonction et de raccordement en aluminium pour 450
EATON SCANTRONIC
Boite de raccordement en aluminium pour Boite de jonction aluminium autoprotégée 6 bornes aluminium. Pour la connexion et la dérivation de contacts ou de boucles d'alarme.
Alimentation 12 Vcc 1 ampère boitier métal capacité batterie 7Ah
EATON SCANTRONIC
AL-01 Alimentation 12 V 1A boitier 7A/h Alimentation secourue 12 Volts 1 A boitier métal capacité 7A/H batterie non fournie à prévoir SCA00001
Extension Bus NFA2P 10 zones Filaires pour centrales i-ON
EATON SCANTRONIC
Extension Bus 10 Zones Filaires Module d'extension Bus NFA2P 10 zones Filaires pour centrale I-ON en boitier. 10 zones avec résistances fournies ou 5 zones normalement fermées + 4 sorties tension.
Centrale Mixte zones 10F + 30R NFA2P type 2 extensible 80 zones
EATON SCANTRONIC
Centrale Mixte zones 10F + 30R NFA2P 2 Centrale mixte 40 zones NFA2P 2B. Extensible 80 zones. Option transmetteur enfichable: COM-SD-PSTN (RTC Vocal), COM-SD-GSM (Vocal & SMS). Cloud, Application et Télésurveillance en IP
Extension Filaire Bus 10 Zones + Alim 2A NFA2P type 2
EATON SCANTRONIC
Extension Filaire 10Z +Alim 2A NFA2P 2B Extension de zone filaire 10 zones en boitier métal + alimentation chargeur 230Volts / 12 Volts 2 Ampères. 4 sorties tension. NFA2P 2B. Prévoir batterie SCA00003.
Batterie rechargeable 12 Volts 17 Ah pour centrale intrusion
EATON SCANTRONIC
BATTERIE 12VOLTS 17A/H Batterie 12 Volts 17 ampères / heure pour systèmes d'alarme intrusion SCANTRONIC / Cooper Security
Lot de 5 Badges de proximité pour clavier gamme I-ON
EATON SCANTRONIC
Lot 5 badges de proximité clavier I-ON Badges de commande PROXTAG Conditionné par 5 Le badge proximité permet de s'affranchir du code pour utiliser le système. Il est petit, solide et économique. Dimensions : 45 x 30 x 1 mm