Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur extérieur infrarouge, portée 100x3m, détection zone basse de 5m, fonction anti-masque, anti-rotation, réglage de sensibilité, avec 3 sorties d'alarme indépendante, IP 65, pour les zones d'approches
Sirène flash extérieure/intérieure radio, 85/113 dB, IP54, Protection par accéléromètre, Temp. de fonctionnement : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
2 caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
Sirène flash extérieure/intérieure radio, 85/113 dB, IP54, Protection par accéléromètre, Temp. de fonctionnement : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Noir
Détecteur IRP extérieur volumétrique radio Portée 3 à 15 mètres Hauteur d'installation entre 0,8 m et 1,3 m Immunité aux animaux 80 cm de haut Alimentation 5/28V possible (conso 200 mA) 2 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Détecteur de rideau extérieur radio - Détection infrarouge pour des usages multiples d'intrusion ou de sécurité intérieure ou extérieure - Coloris blanc
Clavier extérieur radio de commande d'alarme Tyxal+ - Fonction marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes) + commande de plusieurs automatismes - Retour d'information
Reconditionné - Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom