Vous avez recherché "alimentation knx schneider" (12 produits)


KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation de bus - 640mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation 24Vcc - 0,4A - sortie 10W max - 2 pas de 9 mm - H68,1mmxL17,5mmx68,1mm - IP20 - montage sur rail DIN
SpaceLogic KNX - Alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 640mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL72mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 4 modules de 18mm
KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - alimentation de bus - 320mA max - 64 participants - 8 pas de 9mm - IP30 - 4 modules de 18mm - avec bobine inductrice intégrée - montage sur rail DIN - fréquence du réseau : 50...60 Hz - indication de tension : DEL
SpaceLogic KNX - Alimentation - 1280mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 1280mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL108mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 6 modules de 18mm
SpaceLogic KNX - Alimentation - 320mA - avec alim aux et contact de diagnostic
SCHNEIDER ELECTRIC
SpaceLogic KNX - alimentation - 320mA - avec alim aux et contact de diagnostic - H90mmxL72mmxP65mm - typologie : TP256 - blanc - 4 modules de 18mm
Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - Wiser for KNX - contrôleur logique multi-protocole KNX - Modbus avec serveur Web - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - SpaceLYnk - contrôleur logique multi-protocole - H90mmxL52mmxP58mm - protocole de communication : BACnet, KNX, IP (Internet Protocol), Modbus - tension d'alimentation : 24 V CC - IP20
Canalis KBA - embout d'alimentation droit 40A blanc - bus
SCHNEIDER ELECTRIC
Canalis KBA - embout d'alimentation droit 40A blanc - bus - H78,5mxL320mmxP75,5mm - IP55 - blanc (RAL 9003) - compatibilité : Canalis KBA goulotte jeu de barre 25..40 A - DALI, KNX