Vous avez recherché "antenne fm" (103 produits)


Odace - prise TV/FM/SAT - sorties coaxiales - noir onyx
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise TV/FM/SAT - 1 entrée - TV : mâle IEC 9.52 mm - SAT F type - FM IEC femelle 9.52 mm - SAT F type - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP20D
Prise TV-R-SAT Mosaic FM et DAB+ 2 modules - blanc
LEGRAND
Prise TV-R-SAT étoile blindée Classe A Mosaic pour la réception des signaux TV, radio et satellite 2 modules compatible TV UHD et Radio DAB+ - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Odace - prise TV/FM/SAT - sorties coaxiales - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise TV/FM/SAT - 1 entrée - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM IEC femelle 9.52 mm - SAT F type - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20D
Prise TV-FM terminal
JUNG FRANCE
Mécanisme prise encastrable TV-FM avec bornes à vis, fixation enjoliveur par vis centrale / Version terminale
Prise gallery TV + FM + SAT  2 modules
HAGER
La prise TV + FM + SAT direct 2 modules WXF256 fait partie de la gamme gallery. A compléter pour une solution complète gallery: enjoliveur et plaque de finition.
Odace - prise TV/FM - sorties coaxiales - blanc craie
SCHNEIDER ELECTRIC
Odace - prise TV/FM - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM IEC femelle 9.52 mm - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20D - certifié NF
Centrale multibandes 4 entrées : B.I/II / B.III / UHF1 21-60 / UHF2 21-48
EVICOM
Centrale multibandes 4 entrées : UHF1 21-48 / UHF2 21-60 / B.III (DAB) / FM Gain : VHF : 35 dB, UHF : 40 dB Niv. de sortie : 116 dBµV Facteur de bruit : 6 dB Connectique F Alimentation : 230 Volts
Prise TV -SAT -FM avec socle de mise en saillie.
EVICOM
Prise TV - SAT - FM Connexion rapide Couleur RAL9003 (blanc) Perte d'insertion : Ter. : -1 dB / Sat. : -& dB / FM : -2 dB Livrée avec socle de mise en saillie
Antenne FM omnidirectionelle type Chaise
EVICOM
Antenne FM omnidirectionelle type Chaise Gain : 2 dB Polarisation Horizontale et verticale Connectique F
Antenne FM omnidirectionelle type circulaire
EVICOM
Antenne FM type circulaire Gain : 2 dB Polarisation Horizontale Connectique F
Antenne circulaire FM - DAB
EVICOM
Antenne FM circulaire + B.III (DAB) Gain : 1~2 dB Polarisation Horizontale (FM) et verticale (B.III) Connectique F
Antenne Intérieure rectengulaire TV/FM/DAB 26Db - Lte 700 - 5G
MAEC
Antenne Intérieure rectangulaire gris antracite - TV-FM-DAB 26Db - Lte 700 - 5G - FM/VHF/RNT/UHF -185x155 mm
Antenne FM  FMC01  Circulaire - FM 88-108MHz -mât D=40 mm
MAEC
Antenne Fm Circulaire 1 Polarisation H Ou V, Fréquence : 88-108 Mhz, Diamètre : 462 mm- fixation sur mât D=40 mm
Antenne FM FMC02  En S - FM 88-108MHz -mât D=40 mm
MAEC
Antenne Fm En 'S' Double Polarisation H+V, Fréquence : 88-108 Mhz, Dimensions : 600 X 1200 mm- fixation sur mât D=40 mm
Mécanisme  prise TV-FM-SAT terminal
JUNG FRANCE
Mécanisme prise encastrable TV-FM-SAT avec bornes à vis, fixation enjoliveur par vis centrale / Version terminale
Prise TV-R-SAT Appareillage saillie composable - blanc
LEGRAND
Prise TV-R-SAT étoile blindée Classe A à sorties multiples Appareillage saillie composable pour distribution des signaux TV et radio tous opérateurs - compatible 4G Lte, radio Fm et DAB+ - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Prise TV-R-SAT Appareillage saillie complet - blanc
LEGRAND
Prise TV-R-SAT étoile blindée compatible radio Fm et DAB+ Appareillage saillie complet - blanc RAL9003
Prise essensya TV+FM+SAT directe finition Pure
HAGER
La prise TV + FM + SAT directe WE256 fait partie de la gamme essensya. Pure. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.