Vous avez recherché "appliques salle de bains" (983 produits)


Eo S19 LED 400lm 3000K blanc
EBENOÏD
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
Eo S19 LED 400lm 3000K inter PC 2P+T blanc
EBENOÏD
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
Eo S19 LED 400lm 3000K inter blanc
EBENOÏD
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
TESSA - Applique 80cm IP44 Vol.2, LED 7,6W 3CCT 3-4-5000K 720lm, alu chromé
ARIC
Applique TESSA en aluminium chromé, 80cm, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 7,6W 3CCT 3000/4000/5000K (interrupteur sensitif) 720 lumens 30000h. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.
GOYA - Appl. 60cm chromé IP44 IK08 Vol.2 10W 3CCT 2700/3200/4000K 1280lm 30000h
ARIC
Applique décorative GOYA pour Salle de Bains, 600mm en alu effet miroir et diffuseur polycarbonate, IP44 IK08 Vol.2, LED 10W IRC90 RG0 3CCT 2700/3200/4000K 1280lm 30000h
TESSA - Applique 80cm IP44 Vol.2, LED 7,6W 3CCT 3-4-5000K 720lm, alu noir
ARIC
Applique TESSA en aluminium noir, 80cm, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 7,6W 3CCT 3000/4000/5000K (interrupteur sensitif) 720 lumens 30000h. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.
Applique décorative ARPEGE IP20 E14 3x18W max, chromé, lpes non incl.
ARIC
Applique décorative ARPEGE 60cm IP20 E14 3x18W max, corps acier chromé et 3 verres satinés opaques, lpes non incl.
Eo S19 SSL Inter blanc
EBENOÏD
Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur blanc, classe II, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
TESSA - Applique IP44 Vol.2, LED intég. 6,2W 4000K 430lm, alu chromé
ARIC
Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.
Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm
SARLAM
Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Laiton - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 11W - 5 ans garantie LED - Lumen 550 - Kelvin 3000/4000
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Laiton - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 8W - 5 ans garantie LED - Lumen 760 - Kelvin 3000/4000
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Noir - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale - Cavara - Matière plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 11W - 5 ans garantie LED - Lumen 550 - Kelvin 3000/4000
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Laiton - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 12W - 5 ans garantie LED - Lumen 1120 - Kelvin 3000/4000
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Noir - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 50 - Matière plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 12W - 5 ans garantie LED - Lumen 1120 - Kelvin 3000/4000
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Noir - LED Intégré
NORDLUX
Applique murale double - Virelle 32 - Matière plastique - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 8W - 5 ans garantie LED - Lumen 760 - Kelvin 3000/4000
TESSA - Applique IP44 Vol.2, LED intég. 6,2W 4000K 430lm, alu noir
ARIC
Applique en aluminium noir, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.
Applique murale RIO LED 3000K 6W 300lm 30000h 90° IP44 IK02 volume 2
ARIC
Applique murale RIO LED 3000K 6W 300lm 30000h 90° IP44 IK02 volume 2 des salles de bain corps aluminium noir anodisé
Eo S19 LED 400lm 3000K Inter PC 20VA blanc
EBENOÏD
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur prise 20VA blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
BALEVA, 10 W, 1050, 1100 lm, 830, 840, blanc, on/off
RZB
BALEVA, 10 W, 1050, 1100 lm, 830, 840, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 600 B 46 H 60, Matière synthétique (PC) opale
Applique murale ARTIST G9 25W pour salle d'eau (vol.2) a/lpes  fournies
ARIC
Applique murale ARTIST G9 25W avec corps aluminium pour salle d'eau (autorisé Volume 2) IP44 4000K 5x300lm 25000h
TALIO - Appl. 600mm, alu chromé, IP44 IK07 Vol.2, 24W 4000K 120° 1350lm 30000h
ARIC
Applique TALIO pour Salle de Bain, 600mm en alu effet miroir et diffuseur polycarbonate, IP44 IK07 Vol.2, 24W 4000K 120° 1350lm 30000h
BALEVA, 15 W, 1550, 1650 lm, 830, 840, blanc, on/off
RZB
BALEVA, 15 W, 1550, 1650 lm, 830, 840, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 900 B 46 H 60, Matière synthétique (PC) opale