Vous avez recherché "baes atex" (18 produits)


D'autres produits intéressants : baes atex ip67

FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite
ATX
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite Etiquette adhésive et sécable 327 x 109mm
FDBAESLED - BAES LED evacuation 45 lumen SATI Adressable M20
ATX
FDBAESLED - BAES LED evacuation 45 lumen SATI Adressable M20 Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.
PLANETE 400 AD BAES SATI Adressable - 400lm/1h - ATEX - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - Flux assigné 330lms - Autonomie 1h - ATEX pour locaux à risque d'explosion - IP65 IK07 - Tube en verre et embouts en aluminium
BAES EVACUATION ATEX 100LM-1H SATI CONNECTE-Adressable IP68-IK07
URA
BAES Evacuation antidéflagrant 100lm-1h - IP68/IK07 - SATI Connectable ou Adressable - consommation 0,9W - pictogramme repositionnable - certifié NF AEAS BAES et ATEX - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche inclinée
ATX
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche inclinée Etiquette adhésive et sécable 327 x 109mm
FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI Adressable M20
ATX
FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI Adressable M20 Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.
Presse-étoupe Inox M20 - pour BAES antidéflagrants
URA
Presse-étoupe ATEX IEC EX IP68 M20 LAITON NICKELE - pour bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES antidéflagrants
InduXEL/ Bloc évacuation - ATEX Zone 1/2/21/22 - Auto.SATI -70lm-LED-IP66 IK10
KAUFEL
Bloc évacuation - ATEX Zone 1/2/21/22 - Auto. SATI - 70Lm - LED - IP66 IK10 - 1W - Tube Polycarbonate/RAL 1003 - T°amb. 0 à 55° - Pictos + presse étoupe + bouchon inclus - NF - II 2 GD - Ex db IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db - Classe II
InduXEL/ Bloc évacuation + ambiance - ATEX Zone 2&22 - Auto.SATI - 400lm-LED
KAUFEL
Bloc évacuation + ambiance - ATEX Zone 2 et 22 - Auto. SATI - 400Lm - 100% LED - 1,9W, IP65 IK07 - Polycarbonate et Inox 316L - T°ambi. 0 à 40° - Pictos et presse étoupe compris - II 3 GD - Ex ec IIC T6 Gc - Ex tc IIIC T50°C Dc - NF - ENEC
InduXEL/ Accessoire - Brides de fixantion pour InduXEL L121
KAUFEL
Accessoire - Brides de fixation pour bloc ATEX - Brides de fixation pour montage mur/plafond - (Variante pose suspendu par anneaux (674113)) - Pour modèle INDUXEL121 - Vendu par conditionnement de 2 pièces
InduXEL/ Bloc évacuation + ambiance - ATEX Zone 2&22 - Adress. SATI - 400lm -LED
KAUFEL
Bloc évacuation + ambiance - ATEX Zone 2 et 22 - Adress. SATI - 400Lm - 100% LED - 1,9W, IP65 IK07 - Polycarbonate et Inox 316L - T°ambi. 0 à 40° - Pictos et presse étoupe inclus - II 3 GD - Ex ec IIC T6 Gc - Ex tc IIIC T50°C Dc - NF - ENEC
InduXEL/ Bloc ambiance - ATEX Zone 1/2/21/22 - Auto.SATI 430lm - LED - IP66 IK10
KAUFEL
Bloc ambiance - ATEX Zone 1/2/21/22 - Auto.SATI - 430Lm - LED - IP66 IK10 - 1W - Tube Polycarbonate/RAL 1003 - T°amb. 0 à 55° - Pictos + presse étoupe + bouchon inclus - NF - II 2 GD - Ex db IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db - Classe II
Télécommande TL CGLine+ pour installation adressable protocole CGLine+
EATON CEAG
Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.
InduXEL/Accessoire - Anneaux de fixation pour InduXEL 121
KAUFEL
Accessoire - Anneaux de fixation métallique pour câble pour bloc ATEX - Anneaux de fixation pour montage suspendu - (Variante pose mur/plafond par brides (674112)) - Pour modèle INDUXEL121 - Vendu par conditionnement de 2 pièces
InduXEL/ Pièce de rechange - Platine de remplacement pour InduXEL 121 ET 400
KAUFEL
Accessoires - Platine de remplacement pour bloc INDUXEL121 EX ET 400L A (246450) - BAES ambiance 430Lm - ATEX Zone 1 / 2 / 21 / 22 - Batterie (référence 758907) non comprise - 100% LED - Pour enveloppe INDUXEL IP66 IK10
InduXEL/ Pièce de rechange - Platine de remplacement pour InduXEL 121 ET 60
KAUFEL
Accessoires - Platine de remplacement pour bloc INDUXEL121 EX ET 60L A (226450) - BAES évacuation 70Lm - ATEX Zone 1 / 2 / 21 / 22 - Batterie (référence 758906) non comprise - 100% LED - Pour enveloppe INDUXEL IP66 IK10
InduXEL/ Accessoire - Presse étoupe métalique pour InduXEL 121
KAUFEL
Accessoire - Presse Etoupe métallique pour bloc ATEX - Presse-Etoupe métallique 3/4 NPT pour cable - Pour modèle INDUXEL121 - Vendu par conditionnement d'1 pièce