Vous avez recherché "bandeau ventouse" (192 produits)

Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF NFS61937
CDVI
Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Bandeau EM 300 mm AS 600 lbs 12/24V DC Contact Hall LED Tempo BP démontable
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 300 mm, aluminium anodisé naturel, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, temporisation intégrée et bouton poussoir, éjecteur anti-rémanence
Poignée bandeau ventouse DAS L=400 1v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Poignée bandeau ventouse prête à poser DAS L=2000 2v 300kg 12/24/48V auto argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse prête à poser, sans découpe pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. NFS-61937. Alimentation 12/24/48 Vcc, sélection auto de la tension. Convient à 90% des portes d'entrées d'immeubles.
Bandeau EM 400 mm AS 1 x 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 400 mm, aluminium anodisé naturel, 1 x 600 lbs (1 x série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 2 contacts inverseurs CO/NO/NF, éjecteur anti-rémancence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Bandeau EM 2500 mm AS 2 x 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937
IZYX SYSTEMS
Bandeau électromagnétique EMDH 2500 mm, aluminium anodisé naturel, 2 x 600 lbs (2 x série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 2 contacts inverseurs CO/NO/NF, éjecteur anti-rémancence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Poignée bandeau ventouses DAS L=2500 2v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Bandeau électromagnétique 300 mm avec 1 ventouse 300 Kg 12/24 DC
ACIE
Bandeau électromagnétique 300 mm avec 1 ventouse 300 Kg 12/24 DC un bouton poussoir intégré
Bandeau électromagnétique 400 mm avec une ventouse 300 Kg 12/24 DC
ACIE
Bandeau électromagnétique 400 mm avec une ventouse 300 Kg 12/24 DC Aluminium anodisé, a rupture de courant (verouillé sous tension)
Bandeau électromagnétique 600 mm avec 2 ventouses 300 Kg 12/24 DC
ACIE
Bandeau électromagnétique 600 mm avec 2 ventouses 300 Kg 12/24 DC Aluminium anodisé, a rupture de courant (verouillé sous tension)
Bandeau ventouses en prise directe contre le mur - 2 x 300kg avec signal NONF
CDVI
Bandeau ventouses pour configuration en prise directe contre un mur ou un dormant - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Préhensible et/ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable