Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc à phares étanche Compact SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans
BAES ambiance 2 phares à LED - Boitier S - SATI adressable ADR/CGLine+ - 1000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
BAES ambiance 4 phares à LED - Boitier L - SATI adressable ADR/CGLine+ - 2000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
Bloc à phares étanche Compact ADRESSABLE SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans
Exiway Dicube - Bloc à phare LED 2 x 1200lm avec report de défaut Smart DUO - adressable - IP65 - 1 x 12.8V 6.4Ah LiFePO4 - 1.5W - 400x170x253mm - 3,4kg
BAES ambiance 2 phares à LED - Boitier L - SATI adressable ADR/CGLine+ - 1000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
BAES ambiance 1 phare à LED - Boitier S - SATI adressable ADR/CGLine+ - 500lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
ALTILED / LSC Luminaire à phare étanche adressable. modulaire - 1000 lumens - IP65 et IK08 - 100% LED - 48 à 230V - corps blanc et phare orientable à 360°
BAES à phares à LEDs 2500lm - IP65 avec support métallique pour une installation en hauteur offrant un éclairement à longue distance - fonction SATI connectable - Noir Mat
BAES à phare à LEDs 1000lm - IP65 avec support métallique pour une installation en hauteur offrant un éclairement à longue distance - fonction SATI connectable ou adressable - Noir Mat