Vous avez recherché “bloc bureau equipe de 4 prises 2p+t et 1 interrupteur lumineux” “(931 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Coffret de chantier IP54 - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V -NF EN 60309-1 et 2 -1 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE -NF C 61314 -1 DPN 16A C
Coffret de chantier - ID 4x63A-30mA + AU + 6PC NF + 1PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disjoncteur 4P 32A C 6 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3 DPN 16A C
Coffret de chantier IP54 - ID 4x63A-30mA + AU + 4PC NF + 2PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 2 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 2 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Coffret d'étage triphasé +N 63A - 1PC 5P 32A 400V - 2PC 2P+T 10/16A 230V NF USE
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 DT40 3P+N 32A C 2 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 1 DPN 16A C
Coffret d'étage triphasé +N 25A IP54 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x25A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 16A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disjoncteur 4P 16A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 1 DPN 16A C
Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cuve en aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur diff Ph+N 16A 30mA à connecter
LEGRAND
Bloc nourrice à connecter équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° et éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA - câblé et livré avec connecteur à raccordement rapide mâle - conforme à la norme NF C 61-314
Coffret d'étage triphasé +N 40A IP54 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier VARIABOX IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 6 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 6 DPN 16A C
Prise de courant 2x2P+T Surface Mosaic Link  auto 4 mod - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 4 modules finition blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Double prise 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 4 modules -noir mat
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link inclinée à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques 4 modules noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Double prise 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 4 modules - vert
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 4 modules finition vert - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T à câbler
LEGRAND
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314
Prise Mosaic standard germanique - 2P+T spécial 4mm² - 2 modules - blanc
LEGRAND
Prise de courant 2P+T à puits standard germanique Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Prise 2P+T spécial repiquage et 4mm² Mosaic bornes à vis 2 modules - blanc
LEGRAND
Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante
Prise de courant 2P+T bornes auto Céliane Surface Confort - encastré - 16A 250V
LEGRAND
Prise 2P+T 16A 250V Céliane Surface Confort - connexion à bornes automatiques - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane - Contient 87% de matière recyclée
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic bornes auto 2 modules - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link auto 6 mod - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 6 modules finition blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link auto 2 modules - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic bornes automatiques 2 modules - noir mat
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Prise de courant Surface Mosaic - 2P+T - 2 modules - blanc antimicrobien
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Double prise de courant 2P+T Surface auto Mosaic 2x2 mod - blanc - 16A 250V
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 2x2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Triple prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 3x2 modules - blanc
LEGRAND
Triple prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 3x2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 2 modules - rouge
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Prise de courant Surface Mosaic - 2P+T - 2 modules - rouge antimicrobien
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - rouge antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie