Vous avez recherché "camera poe 5mp" (84 produits)


Caméra IP PoE Tube 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 110°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP IR 30 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP Focale motoriée 2.7-13.5 mm IR 30 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 40 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IR 40 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
HM-TD1228-2-G1-T3A Caméra Thermique Turret Guanlan
HIKVISION
Caméra bi-spectre 5MP + thermique 256×192, FOV 90°, NETD < 25mK, alarme sonore et lumineuse, détection intelligente, mesure température -20~150°C (±8°C), IP67, -40°C à +65°C, PoE, éclairage hybride. IA Guanlan à grande échelle
HM-TD1228-3-G1-T3A Caméra Thermique Turret Guanlan
HIKVISION
Caméra bi-spectre 5MP + thermique 256×192, FOV 90°, NETD < 25mK, alarme sonore et lumineuse, détection intelligente, mesure température -20~150°C (±8°C), IP67, -40°C à +65°C, PoE, éclairage hybride. IA Guanlan à grande échelle
HM-TD1228-7-G1-T3A Caméra Thermique Turret Guanlan
HIKVISION
Caméra bi-spectre 5MP + thermique 256×192, FOV 90°, NETD < 25mK, alarme sonore et lumineuse, détection intelligente, mesure température -20~150°C (±8°C), IP67, -40°C à +65°C, PoE, éclairage hybride. IA Guanlan à grande échelle
Caméra TUBE PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.002 lux min
Caméra dôme PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd card slot, lighthunter:
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP PTZ IR + led Blanche 20m Zoom 4X
GIGAMEDIA
Dôme antivandale 4MP PTZ Zoom 4X focale 2.8-12 mm IR + Led Blanche 20 m alimentation POE. Fonction AI intégrées IP66 IK10 Sensibilité 0,001 Lux Onvif Profil S/T/G
Caméra dôme turret, résolution 5MP, focale 2.8 mm IR 40 m WDR 130 dB IP67
UNIVIEW
Caméra dome turret Prime PoE Technologie Light hunter IR jusqu'à 40m Résolution 5MP Focale 2.8 mm motorisée WDR 130dB Micro intégré. Fonction SIP avec recherche des couleurs. E/S Alarme E/S audio Fonction ASM emplacement carte micro SD IP67
Caméra tube Easy Résolution 5MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/2.7' CMOS, ICR, 2880X1620: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, Double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67,HLC, Objectif motorisé 2.7-13.5mm,IR jusqu'a 40m. 3-Axes
Caméra tube Prime 2 Résolution 5MP focale 2.8 mm IR 80m
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,2880X1620: 30/25 ips,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple flux, DC12V & PoE, IP67, Objectif fixe 2.8mm, IR jusqu'a 80m, emplacement carte Micro SD, 120dB WDR'micro intégré ,Vitre anti-refelxion des IR, technologie Light Hunter
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 80 m, Focale motorisée 5-50 mm, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale motorisée 5-50 mm, IR 80 m, IP67, E/S alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 45 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP Focale motorisée 2.7-13.5mm IR 45m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
DS-2CD3956G2-ISU Caméra Ficheye IP Caméra 5MP 180° view Acusense HEOP
HIKVISION
Fieye IP Caméra AcuSense 5MP, 360° Panoramique view, H.264 - H.265+Couleur : 0.003 lux@(F1.4, AGC ON), micro, 120db, 8m IR, Fonctions VCA 3 flux , DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect, HEOP
Caméra IP PoE Dôme 5MP IR 20 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme 5MP Focale fixe 2.8 mm IR 20 m, IP67, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA (Lite) intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra dôme multi-vue 4 x 5MP Technologie Color hunter Wise ISP
UNIVIEW
Caméra dôme multi-vue 4 x 5MP Wise ISP Color Hunter 4 objectifs 2.7-13.5 mm IR 50 m fonction SIP, Comptage, Protection IP67 IK10 Onvif PoE 802.3 bt
Caméra dôme PRIME I résolution 5MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif 2.8mm, alarm in/out 1/1, audio1/1,ir jusqu'a 30m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination