Vous avez recherché "colonne montante 200a" (53 produits)


Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF - 6902428
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A de niveau, permettant 6 départs mono, réalisés à l'aide de CPF
Distributeur d'arrivée 200A 3 départs CPF - 6902429
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A variante arrivée, permettant 3 départs mono. réalisés à l'aide de CPF
Distributeur variante arrivée 200A à technologie CPF - Codet 6902429
SEIFEL
Distributeur variante arrivée 200A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM
Borne 300 ECP-3D Coupure 400A Protection 200A 3 Dir. Sigle - ENEDIS - 6902033
MAEC
Borne 300 ECP-3D 3 DIr. - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalim. 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902033
Borne 300 ECP-2D Coupure 400A Protection 200A - Sigle ENEDIS - 6902053
MAEC
Borne 300 ECP-2D - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalimentation 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle ENEDIS Nomenclature Enedis : 6902053
SPCM 200A avec 2 dérivations latérales 6-95 - 6902652
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec 2 départs 95 mm²
Coffret coupe-circuit intérieur SPCM 200A - 6902650
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques de capacité 200A
SPCM arrivée 400A départ 200A 2 dérivations 6-95 - 6902653
MICHAUD
SPCM Coffret de sectionnement-protection arrivée 400 A départ 200 A avec 2 dérivations 6-95. Ce coffret sert principalement pour effectuer des dérivations du câble de distribution des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
SPCM 200A variante avec section d'arrivée 240
MICHAUD
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec arrivée en 240 mm²
Lot de 4 coulisses dist. niveau 200A CPF (Q903)
MICHAUD
Lot de 4 coulisses pour distributeur de niveau 200A à CPF. Permet le remplacement des coulisses en cas de perte ou de casse.
Cornet d'épanouissement court pour distributeur 200A
MAEC
Cornet d'épanouissement court - longueur 80 mm- accepte les câble jusqu'à 150mm² pour distributeur 200A
Borne 300 ECP-2D Coupure 400A - Protection 200A - Sigle Eclair - 6902053EQUIV
MAEC
Borne 300 ECP-2D - Coupure 400 A barettes Taille 2 - Protection 200 A fusibles HPC Taille 2 - Réalimentation 400 A prises M12 Câbles 50² - 240² Aluminium ou cuivre Panneau sigle Eclair Equivalent nomenclature Enedis : 6902053
Lot de 8 coulisses dist. arrivée 200A CPF (Q902)
MICHAUD
Lot de 8 coulisses pour distributeur d'arrivée 200A à CPF. Permet de remplacer les coulisses en cas de perte ou de casse.
Lot de 2 tiroirs pour distributeur CPF
MICHAUD
Lot de 2 tiroirs pour distributeur 200A ou 400A à CPF. Permet le passage des câbles grâce à des prédécoupes de sections différentes.
lot de 4 bouchons Classe 2 + 4 obturateurs
MICHAUD
Lot de 4 bouchons de classe 2 et 4 obturateurs pour l'intérieur des distributeurs d'arrivée et de niveau de 200A à CPF
Distributeur de niveau 200A à technologie CPF (sans sigle) - Codet 6902428
SEIFEL
Distributeur de niveau 200A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM (sans sigle)
Cornet distributeur 200A CCPI à fouet - 6902654EQUIV
MICHAUD
Cornet d'épanouissement de dimension : largeur 200 mm, longueur 125 mm pour distributeur 200A à CCPI à fouet
Capot pour les distributeurs de 200A à CPF
MICHAUD
Capot pour les distributeurs de 200A à CPF, c'est une pièce détachée utilisée en cas de perte ou de casse des capots.
Lot de 2 barreaux dist. 200A CPF (Q902 - Q903)
MICHAUD
Lot de 2 barreaux pour distributeur de niveau 200A à CPF. Permet le remplacement du barreau des distributeurs Q902 et Q903.