Vous avez recherché "duogliss 4433" (8 produits)


Conduits DuoGliss 4433 D=25mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 25mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=40mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 40mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=32mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 32mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=20mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 20mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=50mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 50mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=63mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 63mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé