Vous avez recherché "eclairage antideflagrant" (2250 produits)


LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D133  L1600mm  corps clair  9250lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 71W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D133  L1000mm  corps clair  5550lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 43W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D100  L1000mm  corps clair  2775lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 21W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D6,5-14mm
HBD - Hublot oval 100W incandescent
ATX
HBD - Hublot oval 100W incandescent Douille E27. Lampe non fournie
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
FELED - Fixation rapide pour luminaire
ATX
FELED - Fixation rapide pour luminaire . Utilisable pour les séries FELED - VIAMASTER - FE - FN - FL - FNES
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite
ATX
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite Etiquette adhésive et sécable 327 x 109mm
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)
Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus
NORKA
Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
Areamaster LED - Projecteur a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
Areamaster LED - Projecteur a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)
Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1200, 3420lm, 20W, diffus
NORKA
Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1200, 3420lm, 20W, diffus, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
LELED - Luminaire a LED 6 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 6 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
FELED - Fixation sur tube 2' - Acier
ATX
FELED - Fixation sur tube 2' - Acier Pour luminaire séries FE - FELED - VIAMASTER - FN - FNLED - FNESLED
FD - Fixation rapide pour luminaire - Acier
ATX
FD - Fixation rapide pour luminaire - Acier - Jeu de 2 pièces
FELED - Vasque longueur 1,20 m Polycarbonate
ATX
FELED - Vasque longueur 1,20 m Polycarbonate Convient également pour les séries FE, FN et FNLED.