Vous avez recherché "eclairage secours atex" (241 produits)


PLANETE 400 AD BAES SATI Adressable - 400lm/1h - ATEX - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - Flux assigné 330lms - Autonomie 1h - ATEX pour locaux à risque d'explosion - IP65 IK07 - Tube en verre et embouts en aluminium
BAES EVACUATION ATEX 100LM-1H SATI CONNECTE-Adressable IP68-IK07
URA
BAES Evacuation antidéflagrant 100lm-1h - IP68/IK07 - SATI Connectable ou Adressable - consommation 0,9W - pictogramme repositionnable - certifié NF AEAS BAES et ATEX - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite
ATX
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite Etiquette adhésive et sécable 327 x 109mm
Télécommande TL CGLine+ pour installation adressable protocole CGLine+
EATON CEAG
Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.