Vous avez recherché “egeo 250 litres” “(80 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 250L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats.
Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats.
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 250l - D=570 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique sur pieds INITIO XPERT 250 litres - D=570mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : EasyCLIP pro de série
Chauffe-eau thermodynamique CETD Nuos FIT 250L.D=.570 mm
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos FIT monobloc air ambiant - 250 Litres - diamètre 570 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Chauffe-eau électrique sur pieds SAGEO XPERT 250l - D=570 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique sur pieds SAGEO XPERT 250 litres - D=570mm - Résistance Stéatite - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : EasyCLIP pro de série + Raccord diélectrique métallique tournant
Lave-vaisselle compact Classe F 61KWh 6couverts 49dB  6,5litres/cycle
ELECTROLUX INTÉGRABLE
LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE COMPACT 6 couverts 6 programmes 4 Températures Départ différé 24h Voyants sel et rinçage Séchage naturel 6,5 litres 49dB F/A/A 61kWh/100 cycles Possibilité d'installation en hauteur
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 2500 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 2500 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Poubelle à pédale 12 litres 400x320mm, D= 250 mm, acier inoxydable anti-corrosio
PELLET ASC
Poubelle à pédale 12 litres 400x320 mm, D=250 mm, corps/couvercle inox 304 brillant, avec seau en polypropylène noir lavable et amovible pas besoin de sac poubelle avec anse métallique, tige montante galvanisée.
Poubelle à pédale 12 litres 400 x 320 mm, D= 250 mm, acier époxy blanc
PELLET ASC
Poubelle à pédale à poser 12 litres 400 x 320 mm, D= 250 mm, acier époxy blanc, avec seau en polypropylène noir lavable et amovible pas besoin de sac poubelle avec anse métallique, tige montante galvanisée.
Pack  ESYTANK 250 Litres avec surpresseur E.SYBOX Mini
JETLY
Pack ESYTANK MINI avec ESYBOX MINI et bâche 250 L conforme EN1717. Alimentation 230 V, 0,85 kW, 7 A. Débit maxi 3,6 m³/h, pression maxi 5 bar. Solution compacte prête à poser pour surpression domestique sécurisée. Raccord 1' F.
Bâche de disconnexion ESYTANK - Mini 250 Litres
JETLY
Bâche de disconnexion réseau ESYTANK 250 pour ESYBOX MINI. Volume utile 250l. Équipée d'un robinet flotteur, d'un trop-plein, d'un clapet anti-retour et de tuyaux d'aspiration et de refoulement. Prédisposée surverse, siphon anti-odeur.
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS - 250 l
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Plus S2 Wifi FS monobloc air ambiant/air extérieur - 250 Litres - diamètre 600 millimètres - Résistance blindé - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Bouteille d'accumulation d'eau à compression d'air 50L, H 1550 mm, D= 250 mm
PRESTO
La bouteille accumulation d'eau à compression d'air 50 litres permet de stocker un volume d'eau à proximité de robinet de chasse directe et de compenser les dimensionnements de canalisation trop faible. Hauteur: 1550mm. Diamètre: 250mm.
Chauffe-eau électrique sur pieds HPC+ XPERT 250l - D=570 mm
ARISTON
Chauffe-eau électrique sur pieds HPC+ XPERT 250 litres - D=570mm - Résistance Stéatite - Double protection anticalcaire - Durée de vie prolongée - Classe énergétique C.
Rothagua RB-250L - simple bride en acier inoxydable
ROTH FRANCE
Rothagua RB-250 litres simple bride en acier inoxydable, cuve thermomoulée d'usine sans soudure
Vase d'expansion Fermé 250L   2,5 barà poser Chauffage et Climatisation
THERMADOR
Vase d'expansion fermé Thermador 250 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation
Vase d'expansion 250L Solairesur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar
THERMADOR
Vase d'expansion fermé Thermador 250 litres sur socle, à membrane, pour chauffage solaire